先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック
全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80
質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)
適合ボルト径3・4・5・6・8mm
1セット(5本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途スクリュー式の刃で破損したネジやボルトに食い込みます
破損したネジやボルトを緩めることをができます
右ネジで使用ができます
寸法(mm)1・2・3・4・5
アズワン品番65-0303-50
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途ダブルの刃で破損したネジやボルトにしっかりと食い込みます
破損したネジやボルトを緩めることをができます
右ネジ及び、左ネジの両方で使用ができます
ねじ寸法(mm)1・2・3・4・5
アズワン品番65-0303-49
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適
セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11
材質クロームバナジウム鋼
先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm
本体質量(g)230
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
付属ビット6本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード