グリスの充填が楽なカートリッジ式です。
用途自動車、バイク、建機、農機のグリスアップに最適
適合グリス:No.1~No.2
容量(mL)400
質量(g)1220
吐出量(mL)一回:0.7
最大圧力(MPa)28
危険物の類別非危険物
寸法(mm2)ノズル長:250、全長:357 (ノズル長を含まない)
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
片手操作が可能なミニグリスガンです。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能です。吐出量の異なるレギュラーノズルとスマートノズルの2種類の構成になります。作業箇所によって使い分けすることが可能です。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用しています。
材質CR-V
危険物の類別非危険物
寸法(mm2)スマートノズル・レギュラーノズル:76、本体:100 (ノズルを含まれない)
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード