「ゴーグル着用」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
T型ハンドルで高いトルクをかけることができます。ハンドルはスライド式で様々な状況に対応します。ジョイント部にボールが内蔵されておりセンターと両端でスライドのロックができます。3箇所ある先端のうち、通常の六角1箇所、ツイスト六角2箇所です。※実際の商品にはSIGNETロゴが入ります。※保護手袋、保護メガネを着用してください。※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
極薄のヘッド&ビットで狭い箇所の作業に最適、ハンドル部はオフセットタイプで作業しやすい、微調整が必要な作業に、工場での作業・機械メンテナンス・車両メンテナンスに、※破損の原因となりますので、無理な力を加えないでください、※保護具、保護メガネを着用してください、※ネジのサイズにあったレンチを使用してください、※電気が流れている箇所で使用しないでください
ナメたボルトナットの角が85% に丸くなっても回せます。
12角のメガネレンチに取り付けて使用します(リングより2mm大きいサイズのメガネレンチを使用します)。
精密鍛造のアロイスチールです。
右回転、左回転の両方に対応します。
ハンドツール用。
高さにスペースがない場所での作業にも最適。
リング:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
※保護手袋、保護メガネを着用してください。
※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
パテント取得:US 8,707,830 B2
仕様●貫通部内径/リングサイズ(mm):6.5/8・7.4/9・8/10・9/11・10/12・10/13・10.5/14・11/15・11/16・12/17・13/18・14/19●材質:アロイスチール
アズワン品番68-0848-98
1丁
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
なめたネジをまわすツールです。
ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。
通常のドライバーとしてネジ回しができます。
先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。
軽度のネジ破損に対応します。
なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。
垂直にハンドルの後端部を叩いてください。
※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。
※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。
※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。
※刃先を動かして叩かないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。
※本製品を改造しないでください。
※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
仕様●刃先幅(mm):6.0●刃先厚(mm):0.8●軸長(mm):100.0●全長(mm):210.0●軸径(Φmm):6.3●グリップ幅(mm):32.0
アズワン品番68-0850-24
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
なめたネジをまわすツールです。
ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。
通常のドライバーとしてネジ回しができます。
先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。
軽度のネジ破損に対応します。
なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。
垂直にハンドルの後端部を叩いてください。
※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。
※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。
※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。
※刃先を動かして叩かないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。
※本製品を改造しないでください。
※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
関連キーワード