差込角(sq.)3/8インチSQ
全長(mm)63
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。
差込角(sq.)1/2
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
全長(mm)77
5本入り差込角:3/8インチSQインパクトソケット用
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)19.5
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
差込角(sq.)3/8
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
全長L(mm)49.5
外径D2(Φmm)(差込部)12
差込角(sq.)1/2
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
全長L(mm)49.5
差込角(sq.)1/2
全長(mm)55
軸長(mm)17
外径(Φmm)24
先端形状ヘキサゴン
セット内容:ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)3070
差込角(inch)1/2
サイズ(mm)入組:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32
トレー寸法(mm)W315×D200×H45
1セット
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
差込角(sq.)3/8
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角
差込角(sq.)1/2
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。
ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。
エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので
深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。
ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)
質量(g)935
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。ソケットホルダー付き。
セット内容4・5・6・7・8・10・11・12・13mm(11404・11405・11406・11407・11048・11410・11411・11412・11413)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)
質量(g)975
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角
全長(mm)25.0
18Vインパクト対応の強力型6角タイプ
タイプ6角
ロングタイプ
差込角(sq.)1/2
先端形状ヘキサゴン
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
セット内容1/2DRラチェットハンドル、ステンレスソケット8・10・11・12・13・14・17・19mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)3/8
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)44
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込角(inch)3/8
タイプ6角
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ
差込角(sq.)3/8
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)1/2
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)54
セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm
質量(g)235
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40
差込角(DR)1/4inch
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
ソケット長さ(mm)22
材質クロムバナジウム鋼
ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17
質量(g)230
セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32
穴角6角
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm
全長(mm)ミニラチェット:93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン
アズワン品番68-0848-97
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
形状6角
質量(g)1600
サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×3
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)694
穴角六角
サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数38
差込角(inch)1/4
セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ホルダー付き。
差込角(inch)3/8
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm ホルダー
1セット(14個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
材質クロムバナジウム鋼
ソケット長さ(mm)22
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/2
材質クロムバナジウム鋼
ソケット長さ(mm)28
差込角(sq.)3/8インチSQ
二面幅(mm)8、10、12、13、14
寸法(mm)8、10、12、13、14
全長(mm)63
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ