コンパクト・多機能・強度を合わせ持つボルテックスラチェットセット
ボルテックスソケットはボルテックスラチェット専用ソケットで、面接触タイプ。
一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としている。
貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことが可能。
ボルテックスアダプターはボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター。
ボルテックスラチェットハンドル:ボルテックスソケット専用のラチェットハンドル。
セット商品数13
仕様ケース入り
セット内容ボルテックスソケット19・20・21・22・24・27・30・32・34mm(20529・20530・20531・20532・20534・20537・20540・20542・20544)、1/2"DRソケットアダプター(20521)、ラチェットハンドル(20520)、エキステンションバー3”・6”(20522・20523)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。ショートビットとショートソケットで狭い場所に適しています。ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm。ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
セット内容ミニラチェット、ショートソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13mm、ショートビット:プラス#1・2、マイナス4・6mm、アダプター、ビット交換用サポートバー
質量(g)約120(ラチェットのみ30)
材質(ビット)S2工具鋼
ラチェットの長さ(mm)93
差込角(sq.)2023/01/04
材質(ラチェットハンドル)CRV(クロムモリブデン鋼)
ビット全長(mm)16
アズワン品番64-9305-74
ソケット長さ(mm)16
ヘッド幅(mm)【ラチェット】14.3
ギア数【ラチェット】52T
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
六角タイプ。ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●入組サイズ(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14●トレーサイズ(mm):W140×D80×H40●質量(g):235
アズワン品番68-0848-35
1セット(13点)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4
セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22
ソケット長さ(mm)16
ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)563
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28
ソケット長さ(mm)22
ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
1セット
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ソケットの整理に。
差込角(sq.)3/8
差込角(sq.)3/8インチSQ
全長(mm)63
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
差込角(sq.)1/2
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
全長(mm)77
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
差込角(sq.)3/8
セット内容:ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)3070
差込角(inch)1/2
サイズ(mm)入組:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32
トレー寸法(mm)W315×D200×H45
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
差込角(sq.)1/2
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
全長L(mm)49.5
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)
マグネット2枚
材質(レール)アルミ
レール色ブラック
材質(マグネット)ネオジム磁石
差込角(sq.)3/8
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角
差込角(sq.)1/2
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。
ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。
エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので
深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。
ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)
質量(g)935
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。ソケットホルダー付き。
セット内容4・5・6・7・8・10・11・12・13mm(11404・11405・11406・11407・11048・11410・11411・11412・11413)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
ソケット長さ(mm)22
材質クロムバナジウム鋼
ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17
質量(g)230
セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32
穴角6角
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)
質量(g)975
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角
全長(mm)25.0
18Vインパクト対応の強力型6角タイプ
タイプ6角
ロングタイプ
差込角(sq.)1/2
先端形状ヘキサゴン
セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm
質量(g)235
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40
差込角(DR)1/4inch
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
セット内容1/2DRラチェットハンドル、ステンレスソケット8・10・11・12・13・14・17・19mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)3/8
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)44
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
形状6角
質量(g)1600
サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×3
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込角(inch)3/8
タイプ6角
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)694
穴角六角
サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン
アズワン品番68-0848-97
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
全長(mm)77
関連キーワード
1
2
3
次へ