マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10
材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)
耐荷重(kg)8まで
マグネット2枚
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)
マグネット2枚
材質(レール)アルミ
レール色ブラック
材質(マグネット)ネオジム磁石
ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。
先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。
先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。
貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。
耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE
セット内容(+)#2、(-)6mm
全長(mm)210(共通)
質量(g)117(+)、118(-)
商品構成セット品
先端刃幅(mm)6
刃先厚(mm)(-)1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
なめたネジをまわすツールです。
ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。
通常のドライバーとしてネジ回しができます。
先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。
軽度のネジ破損に対応します。
なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。
垂直にハンドルの後端部を叩いてください。
※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。
※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。
※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。
※刃先を動かして叩かないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。
※本製品を改造しないでください。
※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
仕様●刃先幅(mm):6.0●刃先厚(mm):0.8●軸長(mm):100.0●全長(mm):210.0●軸径(Φmm):6.3●グリップ幅(mm):32.0
アズワン品番68-0850-24
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
なめたネジをまわすツールです。
ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。
通常のドライバーとしてネジ回しができます。
先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。
軽度のネジ破損に対応します。
なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。
垂直にハンドルの後端部を叩いてください。
※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。
※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。
※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。
※刃先を動かして叩かないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。
※本製品を改造しないでください。
※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
首にかけてハンズフリーで使えます。
2つのボタンで左右のライトをそれぞれ点灯できます。
調光機能で、お好みの明るさで使えます。(15-150ルーメン/1灯)
アーム部分をフレックスに曲げられます。
背面のマグネットで壁などに取付けもできます。
背面に三脚など用の1/4インチ(1/4UNC)のネジ穴があります。
ローバッテリー警告付きです。(インジケーター点滅)
自動車、バイク、機械のメンテナンス、アウトドア、キャンプ、釣り、読書、防災備品に*ライト点灯中に、スイッチボタンを長押しすると調光ができます。*メモリー機能で、次回は最後に点灯した明るさで点灯します。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●ライトモード:調光●明るさ(ルーメン):15~150(1灯)・30~300(2灯)●照射距離(m):20(1灯)・30(2灯)●点灯最大時間(時間):10(1灯)・5(2灯)●照射角度:70度●チャージポート:USB-C●充電時間(時間):4●LEDタイプ:SMD-LED●バッテリー:リチウムポリマーバッテリー(3.7V2000mAh)●防水仕様:IPX4●マグネット吸着力(N):22X2●材質:本体(ABS、アルミ合金)・キャップ(ゴム)●サイズ(mm):W185XD145XH45●重量(g):222
アズワン品番68-0851-01
1本
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
関連キーワード