パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。
バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。
ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
仕様●先端径(mm):2.2●先端幅(mm):2.2●軸長(mm):150.0●全長(mm):215.0●軸径(Φmm):4.5●グリップ径(Φmm):16.0
アズワン品番68-0850-11
1本
¥459
税込¥505
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t)2
質量(kg)1.6(1本)×2
高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363
最高位(mm)363
最低位(mm)269
1組(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適
セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11
材質クロームバナジウム鋼
先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm
本体質量(g)230
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
付属ビット6本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。
ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途自動車修理金属板加工機械修理など
軸径(Φmm)(六角)16
全長(mm)615
質量(g)1400
本数1
商品構成単品
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
業界初の大判フィルム折り畳んで繰り返し使える濡れた床でも染み込まない。
マット代わりに寝板やニーパッド代わりにも。
表面は白色なので、ネジ等の細かい部品を落としたときに見つけやすい
用途自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業など
寸法(mm)800×1000×3
先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。
修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
ロッキングナットなしの普及タイプ。
種類グリッププライヤ
片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。
組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
種類グリッププライヤ
パイプ・ナットを無理なくつかむ多機能プライヤー修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)200
奥行(mm)40
質量(g)415
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。
使い勝手がいい両開きツールケースを採用。
4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。
出張修理もバッチリOK。
工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)9.5
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット8・10・12・14・17mm、エキステンションバー3”(75mm)・6”(150mm)、スイベルギアレンチ8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサル
質量(kg)11.8
1セット
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。
材質HDPE
質量(g)650
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100
対応オイル、添加剤、クーラント
耐熱温度(℃)90-110
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。
車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。
手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。
SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。
SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)約90
仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護
セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
質量(g)220
種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー
使用温度範囲(℃)0~50
規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20
機能印刷
保存温度範囲(℃)-20~70
動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用)
言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語
駆動源測定するバッテリーを電源とする
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2・5・8・14
全長(mm)243
質量(g)400
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78
適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2
全長(mm)167
質量(g)235
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63
適合サイズ(mm2)1.25・2
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
カーエアコンのガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。専用のインジェクターを使用して注入します。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。予防整備としてもご使用いただけます。
適合オイル:PAG、POE
材質容器:ガラス
容量(mL)20
質量(g)40.5
主成分精製油、漏れ止め剤
冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)、R12、R404
サイズ(mm)W35×D35×H70
危険物の類別非危険物
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:○・小・中・大
全長(mm)242
質量(g)400
適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
折り畳み式でコンパクト。
脚部の固定がリング式なので、開脚と閉脚が簡単。
高さ3段調整可能。
自動車修理・タイヤ交換等で活躍 。
小型車からミニバンに。
※作業に応じ、高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
※高さはサドルパーツの一番高い位置で計測しています。リフトアップ時の高さと異なります。
梱包外寸(mm):300×140×130
梱包質量(kg):3.6
仕様●耐荷重(t):3●高さ(mm):1段目・278/2段目・323/3段目・373●脚幅間隔(mm):155●受け皿寸法(mm):49×40●質量(kg):1.7(1本)×2
アズワン品番68-0849-94
1組
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ラバー
材質(柄部)ラバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去
付属品オイルファンネル 200mm (85108990)
質量(kg)13
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805
ホース長さ(m)1.5
空気消費量(m3/min)0.26
使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)
エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62
注入口G1/4inch
空気圧6~7kg推奨
適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)36
全長(mm)290
材質(頭)ラバー
材質(柄部)ラバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
質量(g)520
柄長さ(mm)252
ヘッド長(mm)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード