傷をつけにくいTPR素材のピックツールです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。形状は、ストレート大/フック大、ストレート小/フック60°、フック小/フック45°の3タイプです。パーツの分解、Oリングやシールの取り外しなどに適しています。
材質TPR (熱可塑性ゴム)
全長(mm)165 (ストレート大)/167 (ストレート小)/170 (フック小)
質量(g)8 (ストレート大)/8 (ストレート小)/8 (フック小)
耐熱温度(℃)90度以下
1セット
¥699
税込¥769
翌日出荷
関連キーワード