2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)フィラーゲージ20PCS
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数20 ブレード長さ(mm)100 ブレード幅(mm)5.6-10.3 硬度HRC20 測定範囲(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00 全長(mm)108 全幅(mm)14 全高(mm)17 質量(g)91 材質スチール炭素工具鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SIGNET(シグネット)フィラーゲージ25PCS
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数25 ブレード長さ(mm)85 ブレード幅(mm)12.8 硬度HRC20 測定範囲(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00 全長(mm)92 全幅(mm)14 全高(mm)17 質量(g)105 材質スチール炭素工具鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷