57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 適合スナップリング(mm)10~50
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品 全長(mm)66~77 軸穴種別軸・穴兼用 軸径(Φmm)1
1セット(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)190 軸穴種別軸・穴兼用 セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納) 適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
種類コンビネーションプライヤ
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)170 軸穴種別穴用 軸径(Φmm)1.8 適合スナップリング(mm)12~25
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめたネジをまわすツールです。 ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。 通常のドライバーとしてネジ回しができます。 先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。 軽度のネジ破損に対応します。 なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。 垂直にハンドルの後端部を叩いてください。 ※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 ※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。 ※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。 ※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。 ※刃先を動かして叩かないでください。 ※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。 ※本製品を改造しないでください。 ※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめたネジをまわすツールです。 ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。 通常のドライバーとしてネジ回しができます。 先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。 軽度のネジ破損に対応します。 なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。 垂直にハンドルの後端部を叩いてください。 ※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 ※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。 ※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。 ※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。 ※刃先を動かして叩かないでください。 ※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。 ※本製品を改造しないでください。 ※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
仕様●刃先幅(mm):6.0●刃先厚(mm):0.8●軸長(mm):100.0●全長(mm):210.0●軸径(Φmm):6.3●グリップ幅(mm):32.0 アズワン品番68-0850-24
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。
材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)200 質量(g)243 開き幅(mm)最大:90
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 軸穴種別軸用 軸径(Φmm)1.8 適合スナップリング(mm)10~25
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 軸穴種別穴用 軸径(Φmm)1.8 適合スナップリング(mm)12~25
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。
用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。 適合寸法(mm)クランプ:18-76 爪開き幅(mm)0-72 ワイヤー長(mm)有効:64 全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170 全幅(mm)165 全高(mm)ボディ:25 幅(mm)爪部ボディ:23.7 高さ(mm)爪部ボディ:23.5
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)170 軸穴種別軸用 軸径(Φmm)1.8 適合スナップリング(mm)10~25
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

SIGNET(シグネット)プラグ溶接プライヤー
プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)240 奥行(mm)20 質量(g)510
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)100 全長(mm)300 奥行(mm)80 質量(g)880
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

SIGNET(シグネット)アルミC-クランプ
アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。
種類グリッププライヤ
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)スチールU-クランプ
強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)60 全長(mm)200 奥行(mm)30 質量(g)690
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。
仕様●アゴ材質:鍛造クロームバナジウム●つかみ面:横すじ入り●掴み範囲(丸;mm):8~30●掴み範囲(四角;mm):0~20●全長(mm):185●質量(g):320 アズワン品番68-0850-91
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

SIGNET(シグネット)アルミU-クランプ
電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)100 全長(mm)300 奥行(mm)70 質量(g)740
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷

SIGNET(シグネット)スチールC-クランプ
片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
種類グリッププライヤ
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)グリッププライヤー
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
種類グリッププライヤ
1丁
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。 ロッキングナットなしの普及タイプ。
種類グリッププライヤ
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)付替式プライヤーセット
持ち運びに最適なヘッド付替え式。 ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。 緊急な現場に最適。 専用ポーチ付き。
種類セット品 全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ウイングクランプ
パネル等のクランプに最適
種類グリッププライヤ
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。
種類グリッププライヤ 奥行(mm)34
1丁
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)シートメタルクランプ
安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)200 奥行(mm)23 質量(g)520
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)多機能プライヤー
パイプ・ナットを無理なくつかむ多機能プライヤー修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)200 奥行(mm)40 質量(g)415
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
1セット(6本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。 全長(mm)235 全幅(mm)87 全高(mm)33 最大口開き(mm)30 爪厚さ(mm)先端:1.2-3 質量(g)195
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷