8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)貫通ドライバー
固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種別(-)貫通・根元六角付 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)貫通ドライバー
固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスドライバー。
用途貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があるので、固着したネジを外す際に最適。 全長(mm)270 質量(g)190 商品構成単品 軸貫通あり
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種別(+)貫通・根元六角付 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適 セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11 材質クロームバナジウム鋼 先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm 本体質量(g)230 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 付属ビット6本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE セット内容(+)#2、(-)6mm 全長(mm)210(共通) 質量(g)117(+)、118(-) 商品構成セット品 先端刃幅(mm)6 刃先厚(mm)(-)1
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体 種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

関連カテゴリ