USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
セット内容USBケーブル(Type-C)
材質アルミ合金
寸法(mm)87×24×20
質量(g)43
バッテリー3.7V 350mAh
充電時間(時間)3.5
LEDLED+COB
明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)
防水性IPX2
ポートチャージポート:Type-C
照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯)
点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
関連キーワード