手の平に収まり、回しやすいサイズ。
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
安定の作業効率向上アイテム、滑らかに早回しが出来ます。2WAYタイプ:1/4DRソケットとビット双方使用する事が出来ます。スリーブ(青色部分)を掴めばスムーズな早回しが可能です。
全長(mm)220
差込角(DR)凸1/4 凹1/4
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
早回し機能付。
グリップはスライド可能。
グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。
台紙付き。
寸法(mm)311×180
種類T型ハンドルドライバー
商品構成単品
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)
厚さ(mm)【ヘッド】6
全長(mm)90
質量(g)40
ヘッド幅(mm)18
ギア数72
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)215
軸長(mm)150
グリップ径(Φmm)16
先端径(mm)2.2
先端幅(mm)2.2
1本
¥449
税込¥494
翌日出荷
関連キーワード