「玉だし」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)トップツールチェスト
8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。
付属品鍵 2本 質量(kg)46 高さ(mm)蓋を開けた状態:900 ハンドル径(Φmm)32 耐荷重(kg)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489 ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900 ハンドル寸法(mm)W450×D100 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75 引出し耐荷重(kg)30
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

3段の引き出しを備えた収納力抜群のスチールボックスです。ボックスのサイドには、持ち運びに便利なハンドルが付いています。引き出しはボールベアリングレールを使用しており、スムーズに開閉できます。フタを閉めると、引き出しが予期せず開かないようにロックされます。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。キズ防止用の保護マットが付属しています。
用途工具の収納、保管に最適 付属品工具BOXカバー 質量(kg)11.1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トップ部)550×235×55、(引き出し部)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65 外寸法・幅(mm)555 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)250
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個 質量(kg)66 ブルー×ホワイト 材質(車輪)ポリプロピレン 耐荷重(kg)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154 引出し耐荷重(kg)40 引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本 質量(kg)140 耐荷重(kg)1000 天板寸法(mm)W1344×D451×H15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300 引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

関連キーワード