8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)黄色蛍光テープ 45mm×1m
鮮やかで視認性が抜群の蛍光テープです。 照明で蛍光を発して注意喚起をします。 耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。 粘着剤付きで貼り付けが簡単です。 安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。 ※屋外使用時の対候性は1年程度です。 ※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。 ※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。 ※幼児の手の届かない所に保管してください。 ※長期間水に浸けないでください。
仕様●サイズ幅(mm):45●サイズ長さ(m):1●カラー:レモン●使用場所:屋内・屋外●質量(g):16 文字内容注意 アズワン品番68-0851-28
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)99960 クールドットマスク
熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。 本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。 これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。
材質ドット:アルミニウム 形状立体型 ブラック 入数(枚)1 サイズ(cm)マスク:24×14.5、ゴム:11 混率(%)ナイロン55%・ポリエステル45% 機能クール アズワン品番64-9305-80 ひもタイプ耳かけ
1本
999 税込1,099
翌日出荷

熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。 本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。 これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。
寸法(cm)幅8(中心部分)×長さ38 材質本体外側:ポリエステル90%・ポリウレタン10%(撥水加工)、本体内側:ナイロン55%・ポリエステル45%、本体中側:アクリル40%・ポリエステル20%合成繊維(ベルオアシスR)20%・レーヨン20%、ドット:アルミニウム アズワン品番64-9305-81
1個
999 税込1,099
翌日出荷

鮮やかで視認性が抜群の蛍光テープです。 照明で蛍光を発して注意喚起をします。 耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。 粘着剤付きで貼り付けが簡単です。 安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。 ※屋外使用時の対候性は1年程度です。 ※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。 ※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。 ※幼児の手の届かない所に保管してください。 ※長期間水に浸けないでください。
仕様●サイズ幅(mm):45●サイズ長さ(m):1●カラー:オレンジ●使用場所:屋内・屋外●質量(g):16 文字内容注意 アズワン品番68-0851-27
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)赤色蛍光テープ 45mm×1m
鮮やかで視認性が抜群の蛍光テープです。 照明で蛍光を発して注意喚起をします。 耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。 粘着剤付きで貼り付けが簡単です。 安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。 ※屋外使用時の対候性は1年程度です。 ※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。 ※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。 ※幼児の手の届かない所に保管してください。 ※長期間水に浸けないでください。
仕様●サイズ幅(mm):45●サイズ長さ(m):1●カラー:レッド●使用場所:屋内・屋外●質量(g):16 文字内容注意 アズワン品番68-0851-26
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)蛍光シート
鮮やかで視認性が抜群の蛍光シートです。照明で蛍光を発して注意喚起をします。粘着剤付きで貼り付けが簡単です。耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。※屋外使用時の対候性は1年程度です。※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。※幼児の手の届かない所に保管してください。※長期間水に浸けないでください。
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去 付属品オイルファンネル 200mm (85108990) 質量(kg)13 タンク容量(L)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805 ホース長さ(m)1.5 空気消費量(m3/min)0.26 使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安) エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62 注入口G1/4inch 空気圧6~7kg推奨 適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

高輝度・長残光の蓄光シート 照明等で蓄光し、照明を消すと鮮やかに発光 JIS Z 9107(安全標識板)の基準を超える残光性能があります 粘着剤付きで貼り付けが簡単 輝度テストデータ:2分後354mcd/m2、60分後12mcd/m2(200Lxを20分間照射) 耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格) 安全標識や避難誘導標識に 非常口や危険箇所の目印、電気のスイッチ、リモコン、ドアノブなどに ※屋外使用時の対候性は1年程度です。 ※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。 ※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。 ※幼児の手の届かない所に保管してください。 ※長期間水に浸けないでください。 ※残光時間は使用環境によって異なります。
仕様●サイズ(mm):210×297●カラー:クリーム●使用場所:屋内●残光時間:約2時間●質量(g):26 アズワン品番68-0851-25
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 肌水