カテゴリ

  • 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(213)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • エスコ(24)
  • SMC(22)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • Kawasaki(14)
  • brembo(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • Wera(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • JTC(9)
  • クボタ計装(9)
  • オーム電機(8)
  • Pro-Auto(7)
  • ツインバード(6)
  • E-Value(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13t12」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4DR スプラインソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45
メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット SIGNET(シグネット)1/2DR 56PCS メンテナンスツールセットSIGNET(シグネット)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
セット商品数56差込角(inch)1/2セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)
3/8DR 59PCS メカニックツールセット SIGNET(シグネット)3/8DR 59PCS メカニックツールセットSIGNET(シグネット)
73,980税込81,378
1セット
翌日出荷
3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
セット商品数59差込角(inch)3/8セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300
1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(25個)
翌日出荷
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22
1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット21PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)1/2セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)3400ケース寸法(mm)W385×D245×H70ソケット長さ(mm)28