76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローモールドケース入り。
セット商品数38 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
8,898 税込9,788
当日出荷

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。 ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。 ※逆ネジには対応しておりません。 ※トルクの検査表が付属しています。 ※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。 ※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/4●測定範囲(Nm):110~550●最小目盛(Nm):1●全長(mm):970●質量(kg):3.7 アズワン品番68-0850-72
1丁
76,980 税込84,678
6日以内出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数24 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、[ディープソケット](mm)6、7、8、9、10、11、12、13、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、[エキステンションバー](mm)75、150、ケース付き。
1セット(24個)
8,998 税込9,898
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数15 差込角(inch)3/4 セット内容ソケット22、24、27、30、32、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202mm
1セット(15個)
33,980 税込37,378
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数21 差込角(inch)3/4 セット内容ソケット19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202、404mm
1セット(21個)
39,980 税込43,978
翌日出荷

SIGNET(シグネット)差込角1/4DR 13PC
六角タイプ。ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●入組サイズ(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14●トレーサイズ(mm):W140×D80×H40●質量(g):235 アズワン品番68-0848-35
1セット(13点)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-37
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン アズワン品番68-0848-97
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数12 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット]3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、[ディープソケット]1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)75、150、ケース付き。
1セット(12個)
11,900 税込13,090
翌日出荷

全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10 材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット) 耐荷重(kg)8まで マグネット2枚
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4 セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)W187×D113×H42 アズワン品番65-2491-57 ソケット長さ(mm)16
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4 セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22 ソケット長さ(mm)16 ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。 くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当 全長(mm)25 先端サイズPH2 表面処理なし 硬度HRC(刃部)56~59 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35) 両頭機能片頭
1個
359 税込395
当日出荷

マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC) マグネット2枚 材質(レール)アルミ レール色ブラック 材質(マグネット)ネオジム磁石
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267 ブラック クリップ数(PC)10
1セット
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4 セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格 セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm 入組点数22 差込角(inch)3/8
1組(22個)
64,980 税込71,478
当日出荷


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)3/4DR ソケットアダプター
3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
サイズ凹3/4×凸1/2 質量(g)200
1個
689 税込758
当日出荷


ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4 材質クロムバナジウム鋼 ソケット長さ(mm)16
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)エキステンションバー
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(inch)1/4 軸径D(Φmm)8
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SIGNET(シグネット)ジンバルラチェット
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ドライバーハンドル
エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用。 グリップエンドに1/4”SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能。
差込角(inch)1/4 全長(mm)150 軸長(mm)65
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

SIGNET(シグネット)トルクレンチ
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
精度(%)±3 ギア数45
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)3/4 全長(mm)510 厚さ(mm)差込部含まず30 タイプギア数24 ヘッド幅(mm)62
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷


超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数72
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm 質量(g)235 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40 差込角(DR)1/4inch
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。ショートビットとショートソケットで狭い場所に適しています。ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm。ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
セット内容ミニラチェット、ショートソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13mm、ショートビット:プラス#1・2、マイナス4・6mm、アダプター、ビット交換用サポートバー 質量(g)約120(ラチェットのみ30) 材質(ビット)S2工具鋼 ラチェットの長さ(mm)93 差込角(sq.)2023/01/04 材質(ラチェットハンドル)CRV(クロムモリブデン鋼) ビット全長(mm)16 アズワン品番64-9305-74 ソケット長さ(mm)16 ヘッド幅(mm)【ラチェット】14.3 ギア数【ラチェット】52T
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

SIGNET(シグネット)PH3ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25 硬度HRC56~59 材質SK4相当 先端サイズPH3 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
399 税込439
当日出荷

ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む) 材質(ソケット)クロムバナジウム 差込角(DR)1/4・3/8
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷