98191 工具BOX型収納式エコバッグ ネイビーSIGNET(シグネット)翌日出荷
レジ袋の代わりとして使用するエコバッグです。
大容量で、ポーチは小銭やカード入れとしても活躍します。
エコバッグを使用しない時は畳んでポーチにコンパクトに収納できます。
カラビナ付きでキーホルダーのように取り付けることもでき、忘れる心配もありません。
色ブルー収納サイズB4(持ち手除)容量(L)目安:15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時ポーチ:150×100×35、展開時本体:450×410×80寸法(幅W×高さH)(mm)展開時持ち手:270×250(立ち上がり時)耐荷重(kg)5まで質量(g)100材質(カラビナ)亜鉛合金材質ポリエステル