カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(395)
  • SMC(248)
  • エスコ(224)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(124)
  • FPC(41)
  • DEEN(41)
  • マリンテック(37)
  • KTC(35)
  • 倉茂電工(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • オーナンバ(18)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(18)
  • ParkTool(パークツール)(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15)
  • 長岡特殊電線(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.0sq」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
    サイズ凹1/2×凸3/8
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    3/8インチSQのラチェットハンドル等で1/4インチSQのソケットを使用する際に。
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
  • 1/2DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利。
    サイズ凹1/2×凸3/4質量(g)140
  • 3/8DRインパクト用Oリング SIGNET(シグネット)

    3/8DRインパクト用Oリング

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1パック
    翌日出荷
    5個入り差込角:3/8インチSQインパクトソケット用
  • 3/8DRインパクト用ピン SIGNET(シグネット)

    3/8DRインパクト用ピン

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1パック(5個)
    翌日出荷
    5本入り差込角:3/8インチSQインパクトソケット用
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    用途1/4”SQのラチェットハンドル等で3/8”SQのソケットを使用する際に。外径D(Φmm)11全長L(mm)26寸法sq.(mm)凹1/4×凸3/8
  • クローフットレンチ SIGNET(シグネット)

    クローフットレンチ

    SIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に最適。
    差込角(sq.)3/8
  • 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)

    3/8DR トルクアダプター

    SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
    材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
  • マグネットディープソケット SIGNET(シグネット)

    マグネットディープソケット

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    全長(mm)63差込角(sq.)3/8インチ
  • 1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(25個)
    翌日出荷
    このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
  • スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スイベルラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
    首振ありギヤ歯数100
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)12外径(Φmm)17差込角(sq.)3/8
  • スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)

    スピンロックソケットレール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
    材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18先端形状+差込角(sq.)3/8
  • ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ソケットの整理に。
    差込角(sq.)3/8
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    全長(mm)64差込角(sq.)3/8
  • ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバーソケット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    固着したナット外しに。ハンドツール用。
    差込角(mm)3/8(”SQ)
  • ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    固着したナット外しに。
    用途ハンドツール用。
  • ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
  • ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロール状収納)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
    用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ
    全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)3/8
  • ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプ
    全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
  • ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブソケット (E型)

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
    差込角(sq.)3/8ソケット形状E型ヘックスローブ
  • 3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    3/8DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
  • フレックス ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    フレックス ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
    厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
  • マグネット付エキステンションバーセット SIGNET(シグネット)

    マグネット付エキステンションバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
    セット内容1/4・3/8・1/2"SQ全長(mm)150質量(g)62・137・250
  • 3/8DR マグネットディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR マグネットディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷
    寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63二面幅(mm)8、10、12、13、14差込角(sq.)3/8インチSQ
  • ジンバルラチェット SIGNET(シグネット)

    ジンバルラチェット

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
    用途二重構造で角度をつけての作業に。
  • スピンロックソケットホルダー用クリップ SIGNET(シグネット)

    スピンロックソケットホルダー用クリップ

    SIGNET(シグネット)
    589税込648
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267ブラッククリップ数(PC)10
  • トルクレンチ SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
    精度(%)±3ギア数45
  • 3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
    仕様3/8"SQ全長(mm)60.3質量(g)68
  • ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)3/8
  • 3/8DR マグネット付プラグソケット SIGNET(シグネット)

    3/8DR マグネット付プラグソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。 マグネット式。
    寸法(mm)16差込角(sq.)3/8
  • 3/8DRソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    3/8DRソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    879税込967
    1個
    欠品中
    ソケットの整理に。
    全長(mm)350差込角(sq.)3/8クリップ数15
  • ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
    全長(mm)51外径(Φmm)19差込角(sq.)3/8
  • ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    ディープ インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8