ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
ケーブル長(m)充電:1.8
使用温度(℃)-10~40
入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240
保護等級IP67
色温度(K)5700
充電電圧(V)USB 5/1A
マグネット付
ポート充電:micro USB
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し
インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)
電球の種類LED
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
材質(マグネット)ネオジウム磁石
関連キーワード