TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)のページです。TAKEGAWA(武川)は、バイク用品などの商品を提供しています。現在1785件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社スペシャルパーツ武川 |
|---|
| 所在地 | 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5-16 |
|---|
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)当日出荷
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)当日出荷
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)10色オレンジ口金BA15S
TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)当日出荷
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)15色オレンジ口金BA15S
TAKEGAWA(武川)当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
TAKEGAWA(武川)(14件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
TAKEGAWA(武川)翌々日出荷
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードタイプスプロケット(スチール製)
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25色クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
TAKEGAWA(武川)3日以内出荷
TAKEGAWA(武川)5日以内出荷
TAKEGAWA(武川)3日以内出荷から5日以内出荷
TAKEGAWA(武川)当日出荷
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)3日以内出荷
温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。
本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。
メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。
TAKEGAWA(武川)3日以内出荷
TAKEGAWA(武川)5日以内出荷
TAKEGAWA(武川)3日以内出荷
TAKEGAWA(武川)当日出荷
プラグ(ギボシオス)×5、リセプタクル(ギボシメス)×5、プラグキャップ×5
リセプタクルキャップ×5がセットになっております。
TAKEGAWA(武川)欠品中
TAKEGAWA(武川)当日出荷
TAKEGAWA(武川)3日以内出荷から5日以内出荷
TAKEGAWA(武川)5日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
TAKEGAWA(武川)4日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
TAKEGAWA(武川)5日以内出荷