カテゴリ

  • バイク部品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • 黒田精工(144)
  • omron(オムロン)(56)
  • TDK(45)
  • ALBA(アルバ)(25)
  • 富士電機(22)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • StarTech.com(13)
  • 三菱電機(10)
  • 日本ミニチュアカップリング(10)
  • brembo(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • アルインコ(4)
  • サンワサプライ(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e 5 cc」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-Stage KIT (81cc) TAKEGAWA(武川)

    e-Stage KIT (81cc)

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。 従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。 シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
  • Hyper e-Stage KIT (81cc) TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage KIT (81cc)

    TAKEGAWA(武川)
    47,980税込52,778
    1セット
    5日以内出荷
  • Hyper e-StageKIT (50mm/81cc) TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-StageKIT (50mm/81cc)

    TAKEGAWA(武川)
    47,980税込52,778
    1セット
    5日以内出荷
  • e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

    e-Stage N15ボアアップキット 143cc

    TAKEGAWA(武川)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。 FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。 シリンダーはアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。 シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。 ピストンスカート部に初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。
    ストローク(mm)57.9(ノーマル)ボア径(Φmm)56比率【圧縮】11:1
  • 17R-Stage E コンボキット 106cc TAKEGAWA(武川)

    17R-Stage E コンボキット 106cc

    TAKEGAWA(武川)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • Hyper e-Stage ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage ボアアップキット 143cc

    TAKEGAWA(武川)
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷
    スーパーカブC125(JA48) (ビッグスロットルボディ付)
  • e-Stage α ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

    e-Stage α ボアアップキット 143cc

    TAKEGAWA(武川)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    CT125(JA55-1000001~)
  • Hyper e-Stage ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage ボアアップキット 143cc

    TAKEGAWA(武川)
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    CT125(JA55) (ビッグスロットルボディ付)
  • e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無 TAKEGAWA(武川)

    e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無

    TAKEGAWA(武川)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。 FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。 シリンダーはノーマルと同様のスチール製シリンダーを採用。 ブラック塗装。鋳造ピストン採用。 スポーツカムシャフト無しはメーカー製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象となるキットです。 メーカー製スポーツカムシャフト、コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。
    比率【圧縮】11.2:1ボア径(Φmm)56ストローク(mm)57.9(ノーマル)
  • 17R-Stage E ボアアップキット 88cc TAKEGAWA(武川)

    17R-Stage E ボアアップキット 88cc

    TAKEGAWA(武川)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

    e-Stage N15ボアアップキット 143cc

    TAKEGAWA(武川)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • R-Stage コンボキット 88cc(TYPE-e/BTB付) TAKEGAWA(武川)

    R-Stage コンボキット 88cc(TYPE-e/BTB付)

    TAKEGAWA(武川)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーカブ50(FI)/リトルカブ50(FI)
  • Hyper e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage N15ボアアップキット 143cc

    TAKEGAWA(武川)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • 17R-Stage E ボアアップキット 106ccスカット TAKEGAWA(武川)

    17R-Stage E ボアアップキット 106ccスカット

    TAKEGAWA(武川)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
  • Hyper e-Stage ボアアップキット 81cc リトルカブ(キャフ TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage ボアアップキット 81cc リトルカブ(キャフ

    TAKEGAWA(武川)
    47,980税込52,778
    1セット
    5日以内出荷
  • e-Stage α ボアアップキット 143cc モンキー125(JB02 TAKEGAWA(武川)

    e-Stage α ボアアップキット 143cc モンキー125(JB02

    TAKEGAWA(武川)
    88,980税込97,878
    1セット
    5日以内出荷
  • Hyper e-Stage N20ボアアップキット143cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage N20ボアアップキット143cc(BTB付)

    TAKEGAWA(武川)
    114,100税込125,510
    1セット
    5日以内出荷
  • Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付)

    TAKEGAWA(武川)
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷
  • e-Stage α ボアアップキット 143cc スーパーカブC125 TAKEGAWA(武川)

    e-Stage α ボアアップキット 143cc スーパーカブC125

    TAKEGAWA(武川)
    88,980税込97,878
    1セット
    5日以内出荷
  • e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM(JC61-10 TAKEGAWA(武川)

    e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM(JC61-10

    TAKEGAWA(武川)
    88,980税込97,878
    1セット
    5日以内出荷
  • Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付)

    TAKEGAWA(武川)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc GROM(JC TAKEGAWA(武川)

    Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc GROM(JC

    TAKEGAWA(武川)
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷
  • e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM (JC75-1 TAKEGAWA(武川)

    e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM (JC75-1

    TAKEGAWA(武川)
    88,980税込97,878
    1セット
    5日以内出荷
  • e-Stage α ボアアップキット 143cc MSX125(タイ仕 TAKEGAWA(武川)

    e-Stage α ボアアップキット 143cc MSX125(タイ仕

    TAKEGAWA(武川)
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
  • 17R-Stage+D コンボキット 88cc TAKEGAWA(武川)

    17R-Stage+D コンボキット 88cc

    TAKEGAWA(武川)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    12V-Monkey (Hシリンダー/R-10E/PD22)
  • HyperS-Stage+D Kit(VM22/57mm/SCUT106cc) TAKEGAWA(武川)

    HyperS-Stage+D Kit(VM22/57mm/SCUT106cc)

    TAKEGAWA(武川)
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
  • e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)

    e-エアーポンプ

    TAKEGAWA(武川)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
    用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh