絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マグライト

マグライトのページです。マグライトは、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Mag Instrument, Inc.
所在地2001 S Hellman Ave, Ontario, CA 91761
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニマグライトAA用 交換電球 マグライトミニマグライトAA用 交換電球マグライト(19件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
適合M2A106用TGK品番775-58-11-17
LEDフラッシュライト マグライトプロ マグライトLEDフラッシュライト マグライトプロマグライト(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
LED フラッシュライト マグライトLED フラッシュライトマグライト
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
保護等級IPX4電球の種類LED
LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライトマグライト(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED電球の種類LED
LEDフラッシュライト ソリテール マグライトLEDフラッシュライト ソリテールマグライト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え電源単4形乾電池(1個)付属全長(mm)81付属品ストラップ材質本体: アルミ合金質量(g)24外径(Φmm)12.7全光束(Lm)37使用電球LED連続点灯時間1時間45分耐水性×光束(Lm)37照射距離(m)55点灯時間最大1時間45分電球の種類LED
LED フラッシュライト ML300LX マグライトLED フラッシュライト ML300LXマグライト
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質本体:アルミ合金使用電球LED電球の種類LED
LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ) マグライトLEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)マグライト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
付属品取付ねじ
MAGLITE ベルトホルスター マグライトMAGLITE ベルトホルスターマグライト
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
使用電球LED
LEDフラッシュライト マグライトML マグライトLEDフラッシュライト マグライトMLマグライト
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
材質本体: アルミ合金使用電球LED電球の種類LED
LEDフラッシュライト マグタック マグライトLEDフラッシュライト マグタックマグライト
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用電球LED電球の種類LED
LEDフラッシュライト用交換レンズキット マグライトLEDフラッシュライト用交換レンズキットマグライト
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。
セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
LEDフラッシュライト用ホルダーカバー マグライトLEDフラッシュライト用ホルダーカバーマグライト
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
フラッシュライト用の保護カバーです。
材質ナイロン仕様単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応適合本体SP2P、SP22、SP+P質量(g)17ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)160×40
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー マグライトLEDフラッシュライト用ベルトホルダーマグライト
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)190×57