適合M2A106用
TGK品番775-58-11-17
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED
電球の種類LED
ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
色黒
保護等級IPX4
電球の種類LED
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え
電源単4形乾電池(1個)付属
全長(mm)81
付属品ストラップ
材質本体: アルミ合金
質量(g)24
外径(Φmm)12.7
全光束(Lm)37
使用電球LED
連続点灯時間1時間45分
耐水性×
光束(Lm)37
照射距離(m)55
点灯時間最大1時間45分
電球の種類LED
フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
付属品取付ねじ
ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。
セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
フラッシュライトのヘッド部に装着することで、交通誘導灯として使えます。
適合本体単1形電池使用タイプ
質量(g)51
フラッシュライト用の保護カバーです。
材質ナイロン
仕様単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応
適合本体SP2P、SP22、SP+P
質量(g)17
ベルト幅(mm)(最大)57
寸法(横×縦)(mm)160×40
ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
ベルト幅(mm)(最大)57
寸法(横×縦)(mm)190×57
関連キーワード