壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)100
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護する軟質ビニル巾木に防汚性、抗菌性、防カビ性を付加。
高さ40mm、60mm、75mm、100mmの4サイズを用意。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)40
機能抗菌・防汚・防カビ・工場内リサイクル・VOC対策品
グリーン購入法適合
車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。
ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。
壁面と床面の調和を演出します。
用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど
長さ(m)9
高さ(mm)300
工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV)
質量(kg/巻)6.7
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
材質軟質ビニル巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)40
ケース質量(kg)2.3
関連キーワード