「タピスセレクト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

タイルカーペット ナイロン製
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質カーペットタイル(ループパイル)
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)500×500
ケース質量(kg)17.3
JIS規格QT0606001 JIS L 4406
パイル長(mm)3.5
素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET 090072
制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
関連キーワード