「敷きタイル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
異素材との相性がいい、飽きのこない柔らかなツイード柄。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
飽きのこない柔らかなツイード柄は、置敷きビニル床タイルなどの異素材との相性も良好です。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)8.5
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High5.5/Middle4.0/Low2.5
適応下地モルタル/コンクリート/二重床
パイル密度ステッチ数値:13.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
二重床のほか乾いたモルタル下地、床暖房下地等にも置き敷き可能。
仕様制電、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
材質置敷きビニル床タイル FOA
厚さ(mm)5
寸法(mm)500×500
ケース質量(kg)21.2
JIS規格TC0308169 JIS A 5705
各種認証FloorScore(R)認証
関連キーワード