絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,695)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,680)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ペンギンワックスのすべての商品
特価

フレックススクラブ-RED 15インチ
ペンギンワックス¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-RED 13インチ
ペンギンワックス¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-BLACK 15インチ
ペンギンワックス¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
13インチ コードレスポリッシャー 本体のみ
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働回転数(min-1[r.p.m])250本体質量(kg)23.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160適合バッテリーLV-925、LV-14パッドサイズ(inch)13
ニュートラルリムーバーα
ペンギンワックス¥16,980税込¥18,6781箱(18L)4日以内出荷中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。タイプ業務用希釈倍率(標準)5倍
イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク
ペンギンワックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119
イノベーター15D、BP-150用パッド台
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プラスチック製でサビや腐食がありません。用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
背負い式ドライバキューム
ペンギンワックス¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷軽量かつ静寂なクリーナーで、快適作業 ・背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 ・階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。質量(kg)4.2コード長さ(m)15集塵容量(L)5本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
ペンギン シルバ
ペンギンワックス¥12,980税込¥14,2781セット(4L×4本)5日以内出荷白木床に最適な着色が少ない白いワックス。 水溶性の汚れもよく落とせます。 ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。用途白木用乳化性ワックス。成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水pH8比重0.96臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)50標準塗り面積(1回塗り)(m2)600繰り返し・詰め替え対応
ペンギン ルックス
ペンギンワックス¥15,980税込¥17,5781セット(4L×4本)7日以内出荷白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し。 塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。 保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水pH8.5比重1.00臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)180標準塗り面積(1回塗り)(m2)400
フォームキラー(消泡剤)
ペンギンワックス¥28,980税込¥31,8781セット(500mL×20本)5日以内出荷ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。用途ハードフロア用消泡剤。成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤pH7比重1臭気微油脂臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5使用量30Lに対し30~60mL繰り返し・詰め替え対応
クエン酸トイレクリーナー
ペンギンワックス¥9,798税込¥10,7781セット(800mL×12本)5日以内出荷クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。 食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。 作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。 シトラスの香り。除菌剤配合。成分クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液、(陶器・タイル)5~20倍pH2.1比重1.04臭気香料臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)120使用場所トイレ商品タイプ本体
消泡剤
ペンギンワックス¥39,980税込¥43,9781セット(1L×12本)5日以内出荷泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。 カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。用途消泡作業、汚水回収の能力アップ成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤pH6.8比重1臭気微油脂臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)30使用量20Lに対し30~40mL
ドクター30 X
ペンギンワックス(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個(18L)5日以内出荷激トレ!&快適作業!ドクター30のXバージョン登場 ・ハクリ剤特有の溶剤臭をマスキングする香り成分を配合。ほのかな香りの中で、快適に作業を実施できます。 ・抜群の浸透力&溶解力、ハジキの少ないレベリング性能と乾きの少ない濡れ性で、作業がスムーズに行えます。 ・超高濃縮タイプだから、ワックス塗膜の状況に応じて希釈倍率の調整が可能。 香り成分:ローズフレグランス配合 ドクター30Xは香り成分配合で従来の臭いが指摘される現場でも、スムーズに作業ができます。 強力な浸透力&抜群のレベリング性 特殊溶剤が積層した厚い塗膜にも急速に浸透し、破壊・拡散・溶解させます。塗布後は抜群のレベリング性を発揮します。 サラサラ汚水&最大30倍希釈の高濃度タイプ! ハクリ汚水は低粘度なサラサラ汚水。泡立ちが少なく、汚水の回収も簡単です。 最大30倍の希釈可能な高濃度タイプ。塗膜の状態に応じて経済的に使用できます。用途化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、香料、水希釈倍率10~30倍pH12.2比重1.02引火点(℃)108臭気弱いアミン臭外観無色~淡黄色透明液体粘度(mPa・s)27
セイバー 深洗力
ペンギンワックス¥15,980税込¥17,5781個(18L)6日以内出荷床洗浄の"新戦力=深洗力"が誕生しました! ・樹脂塗膜深層部に抱き込まれた汚れ、黒ずみをすっきり洗浄! ・汚れた塗膜を除去するハードスクラブに最適。 ・アルカリ剤を適切に配合し、洗浄ムラになりにくく、ベタつきのないさらっとした洗い上がり。 ・除菌剤配合、フレッシュハーブの香り。 超強力浸透洗浄=抜群の表面塗膜除去性能! 樹脂ワックスの塗膜を深く洗浄することができ、黒ずみ汚れの蓄積や過剰なワックスのビルドアップを防ぐことによりコストのかかる剥離作業の周期を延長します。 べたつかず、ムラのない仕上り! 塗膜内に残存しにくいアルカリ剤の適切な配合により、べとつかず、さらっとした洗い上がりです。 また、溶剤を大量に使用していないため、下層の塗膜にダメージが少なく、洗浄ムラになりにくい仕上がりです。 スムーズな作業性! 泡切れが良く、汚水回収作業がはかどります。また除菌剤配合で、すがすがしいフレッシュハーブの香りです。用途化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床のひょう面洗浄剤として使用します。成分非イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、有機アルカリ、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水希釈倍率20~100倍pH13.7比重1.08臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)3.7使用量3600m2(20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
ジムトップ
ペンギンワックス¥21,980税込¥24,1781個(18L)5日以内出荷ウレタンコートされた木床に最適。 特に耐スリップ性にすぐれています。 体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。用途体育館用樹脂ワックス成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.02臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)2標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
P.シルバ(液体)
ペンギンワックス¥12,980税込¥14,2781個(18L)5日以内出荷白木床に最適な着色が少ない白いワックス。 水溶性の汚れもよく落とせます。 ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。用途白木用乳化性ワックス。成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水pH8比重0.96臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)50標準塗り面積(1回塗り)(m2)600
P.ルックス
ペンギンワックス¥27,980税込¥30,7781個(18L)5日以内出荷白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し ・塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません ・保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります用途白木の廊下、柱、塗装されていない寄木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し。成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水pH8.5比重1臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)180標準塗り面積(1回塗り)(m2)400
エクスプレス
ペンギンワックス(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個(18L)6日以内出荷冬場に安心な優れた低温造膜性とクラス最高・最速の速乾性! ・クラス最高・最速の速乾性。送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい! ・優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心! ・抜群の耐ヒールマーク性。 抜群の速乾性! 新開発DTHポリマーに特殊造膜助剤を配合、一般樹脂ワックスに比べ45%乾燥時間を短縮。送風機による強制乾燥でもツヤぼけを起こしません。 優れた造膜性! 冬場に見られる低温度、低湿度のハードな塗布環境でも、造膜不良によるパウダリングになりにくくワックスが持つ本来の性能を発揮します。 高耐久・高光沢・高塗布性能! スクラッチプロテクターPA45配合で、高い耐ヒールマーク性を発揮します。 また、光沢質感は見栄えのするクリアーな輝き、低粘度で塗りやすさも抜群です。用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分エタノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.2比重1.02臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.5標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
フロアーコーティングAg+
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781缶翌々日出荷銀イオン抗菌剤SVR47の働きで床に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防ぎます。 超微粒子アクリル系ナノポリマーを高密度に架橋し、より透明感のある高光沢性と、塗膜の高耐久力を実現。 ボールペンでも防菌加工される現代社会。美観や保護に加え、フロアーの環境にも配慮した樹脂ワックスの新しいコンセプト。成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水トラスコ品番469-5330pH8.3比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5.3標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
ストライド ハードマックス
ペンギンワックス¥14,980税込¥16,4781個(18L)5日以内出荷アクリル系HCポリマーは耐ブラックヒールマーク性に優れ、ワックス塗膜の耐久性と美観度を維持します。 ・耐ブラックヒールマーク性に優れる。 ・ワックス塗膜の耐久性が格段に向上。 ・イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。 耐ブラックヒールマーク性 ハードマックスは耐ブラックヒールマーク性に優れる大小2種の樹脂が組み合わされたアクリル系HC(Hard Combination)ポリマーの採用により、ブラックヒールマークが付きにくく美感度の高いフロアを維持します。 耐久性の向上 ハードマックスのアクリル系HCポリマーは歩行などによる摩耗が少ないため、ワックス塗膜の耐久性を格段に向上させます。 ホコリの付着軽減 ハードマックスはイオン系帯電防止剤配合で、静電気によるホコリの付着を軽減します。用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.4比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.3標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
レプラコート
ペンギンワックス¥18,980税込¥20,8781個(18L)5日以内出荷金属架橋をしない新開発ジョイントポリマーⅡを採用。環境負荷を低減させる中性樹脂ワックスです。 ・新開発ジョイントポリマーIIの採用により、美しい光沢と優れた除去性を実現。 ・素材に優しく、人にも優しい中性タイプ。 ・リンや環境ホルモンに該当する物質を一切含みません。 ・リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。 美しい光沢 亜鉛架橋をしない新開発ジョイントポリマーⅡを採用することで、ポリマー同士が結合し、シール性に優れた美しい光沢が得られます。 優れた洗浄性 環境配慮型の中性マルチ洗浄剤ダイヤマルチクリンと組み合わせることによって環境にやさしいメンテナンスシステムが可能です。 素材に優しい中性タイプ 中性タイプで素材を選ばず塗布する事ができます。木質床材(表面塗装仕上げ)、リノリウム、ラバータイルにも安心して使えます。 環境やシックハウスに配慮 環境ホルモン対応、シックハウス・シックスクール配慮、RPTR非該当、亜鉛やカルシウムのような金属系架橋剤やリン化合物を含みません。成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH7.3比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.2標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
マーキュリー
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個(18L)5日以内出荷追求したのは、ハイグレードな光沢質感と耐久性です。 ・超微粒子アクリル系ナノポリマー使用により、ポリマー粒子が細密な塗膜を作り出し、ハイグレードな高光沢塗膜を形成。 ・ポリマーを高密度架橋にすることで歩行による光沢の低下を抑え、高耐久性を発揮。 ・耐ブラックヒールマーク性、 耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れ、ハイクオリティーな 光沢質感を維持。 ハイグレードな光沢度 超微粒子アクリル系ナノポリマーを使用しているため、ポリマー粒子がきめ細かく配列して細密な塗膜となり、ハイグレードな高光沢塗膜を形成します。そのため柔軟で透明感のある最高級の光沢質感を維持し、一度に多層の重ね塗りをしても白化やツヤボケが生じにくく、初期硬度の立ち上がりも早いです。 高耐久性 ポリマーを高密度架橋することで歩行による光沢の低下を抑え汚れの付きにくい塗膜を形成し、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れたクオリティの高いフロアを維持します。用途コンポジションビニルタイル、ビニルタイル (ホモジニアス系)、ビニルシート、などの床材。(リノリューム、リノタイルを除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.4比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)4.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
ディメンション プロコート(BIB)
ペンギンワックス¥14,980税込¥16,4781個(19L)5日以内出荷洗浄するたびに汚れがすっきり落ちる新次元のワックス! ・高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 ・透明感&くっきり感を両立した光沢。 ・耐黄変性に優れます。 高い洗浄性で作業がスムーズです! 洗浄性に優れた特殊樹脂ポリマーを採用! 抜群の汚れ落ち性能で、いつもの作業が楽に早くなります。表面洗浄の作業効率が上がるワックスです。 剥離作業の周期を伸ばす! 洗浄性が良いので塗膜に汚れを抱き込まない! 耐黄変性に優れた設計で、黒ずみ、黄変など剥離作業が必要な状況を作らないワックスです。 クッキリ光沢! 透明感溢れる光沢質感,プロコートは透明感の中に輝きを感じる汎用タイプのワックスです。用途コンポジションビニル床タイル、ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH7.6比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800繰り返し・詰め替え対応
ディメンションEX
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個(18L)5日以内出荷洗浄するたびに汚れがすっきり落ちる新次元のワックス! ・高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 ・高濃度25%でも抜群の透明感。 ・耐黄変性、耐ヒールマーク性に優れます。 高い洗浄性で作業がスムーズです! 洗浄性に優れた特殊樹脂ポリマーを採用! 抜群の汚れ落ち性能で、いつもの作業が楽に早くなります。表面洗浄の作業効率が上がるワックスです。 剥離作業の周期を伸ばす! 洗浄性が良いので塗膜に汚れを抱き込まない! 耐黄変性に優れた設計で、黒ずみ、黄変など剥離作業が必要な状況を作らないワックスです。 クッキリ光沢! 透明感溢れる光沢質感,EXは高濃度25%のハイグレードタイプ!用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.1比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
コンク プレミアム Ag+
ペンギンワックス¥18,980税込¥20,8781個(18L)5日以内出荷濁りのない深い輝きにAg+を新配合! ・濁りのない深い輝きで、くっきりとした仕上がり。 ・銀イオン抗菌剤配合で、床面の雑菌の繁殖を防ぎ、悪臭の発生を低減。清潔で快適なフロア環境を実現。 ・低粘度で塗りやすく、ヒールマークも低減。 定評のある優れた光沢質感がさらにUPしました! 樹脂ナノポリマーを均一に融着させることにより、クリアーな塗膜を形成、光が塗膜 内部で床面まで透過しやすく、クッキリした深みのある光沢を実現します。 銀イオン抗菌剤SVR47を配合! 優れた抗菌効果で、床面に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防止します。幅広い建物で"清潔&快適"なフロアー環境を実現します。 高いヒールマーク性と塗布性能! ナノポリマーを高密度で架橋させることで、高い耐ヒールマーク性を発揮します。 また、24%の高濃度でありながら、粘度を抑え、塗りやすさを実現しました。用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
ビッグステップ プロニーズ26
ペンギンワックス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個(18L)5日以内出荷超高濃度樹脂ワックス、リニューアルで新登場! ・高濃度26%で"塗り映え"のする鮮やかな光沢質感。 ・ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、高い耐久性! ・快適な作業性と経済性!リーズナブルな価格で高いコストパフォーマンスを実現。 分厚い塗膜がもたらす抜群の光沢質感! プロニーズ26は鮮やかな光沢。"塗った感""塗り映え"のする超高濃度ならではの膜厚感のある光沢です。 高い耐摩耗性と耐ヒールマーク性! 分厚い塗膜で耐磨耗性は抜群、光沢質感が持続します。また新開発BHSプロテクター配合でヒールマークも付きにくいワックスです。 快適な作業性も確保! 濃度が高くても低粘度に抑え、塗布性も良好です。また高いレベリング性や除去(剥離)性も兼ね備えています。用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5.4標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
バーニッシュ ランドマーク
ペンギンワックス¥24,980税込¥27,4781個(18L)5日以内出荷バーニッシュ ランドマークは、新開発アクリル系弾性ポリマーを使用した、高光沢復元性ドライメンテナンス用樹脂ワックスです。 フロアに求められる光沢度・透明度・光沢復元性・耐久性を徹底的に追及することで、従来にないハイパフォーマンスを実現しました。 リンピッドグロス(透明感のある光沢) ナチュラルファンデーション効果により、圧倒的な透明感と明るい光沢(リンピッドグロス)を実現。 床材本来の色調をさらに際立たせます。 リファイン効果(光沢復元性) 新開発「アクリル系弾性ポリマー」が、抜群の光沢復元性と高耐久性を発揮。 超高速バーニッシャーによるバフィングで、さらにスプリング強度(弾性)が向上し、光沢持続性、耐久性に優れた明るいフロアを維持できます。 快適作業 バーニッシュ ランドマークは低臭性、乾燥性に優れ、快適な作業環境を提供します。用途コンポジションビニルタイル、ホモジニアスビニルタイル、ラバータイル、ビニルシートなどの床材。(リノリューム、リノタイルを除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.3比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)4.8標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
スーパークリン
ペンギンワックス¥10,980税込¥12,0781缶(18L)5日以内出荷樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。用途剥離作業種別汎用剥離剤希釈倍率5倍液性アルカリ
リスペクト
ペンギンワックス¥23,980税込¥26,3781缶(18L)5日以内出荷素早く浸透して樹脂塗膜を強力に溶解する、絶妙な溶剤配合バランス ・はじきにくく、均一な濡れ広がり。乾燥防止成分で乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用します。 ・泡立ちにくい低発泡性。粘つき防止成分の働きでハクリ汚水がさらさらに。汚水の回収が楽に行えます。 ・低臭性の原料を選定し、作業時に不快な臭いがしません。 ・ノンリンスタイプで水拭きの手間を軽減。 素早い浸透・溶解性 リスペクトは素早く浸透して、樹脂塗膜を強力に溶解する溶剤比率を絶妙なバランスで配合。また、分解を助ける2種類のアミン類の配合比率にもこだわりました。これにより素早い浸透溶解性が得られ、剝離作業が効率よく行えます。 優れた濡れ性・低乾燥度 リスペクトはハジきにくく均一に濡れ広がると同時に、乾燥防止成分の働きで乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用し溶解します。用途化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。種別強力剥離剤希釈倍率10倍液性アルカリ
セイバー即洗力
ペンギンワックス¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷強力界面活性剤(SVR72)を配合したノンリンスタイプ。 従来品よりもさらに高濃縮で経済的。 除菌剤配合で衛生的。 あらゆる汚れを知りつくした万能洗浄剤。 用途や目的に応じてマルチに対応。トラスコ品番469-5321種別タンク付ポリッシャー用洗剤希釈倍率30倍~150倍液性アルカリ