絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ペンギンワックスのすべての商品

ハイフレッシュNR
ペンギンワックス¥8,698税込¥9,5681缶(18L)5日以内出荷低泡性、高洗浄力、水拭きいらずのノンリンスタイプ ・ノンリンス ノンリンスタイプの洗剤ですので、水拭きの手間が省けます。 ・低泡性・即効性 低泡性で洗浄力が高く、樹脂ワックス塗膜表面に付着した汚れを素早く除去しますので、自動床洗浄機での表面洗浄に適します。 ・除菌剤配合 除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。 ・安全性 無リンタイプで、しかも生分解性に優れたクリーナーです。用途化学タイル床全般、テラゾー床、コンクリート床などについた汚れの除去または樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。種別ノンリンス弱アルカリ洗剤希釈倍率30~60倍液性アルカリ
クエン酸トイレクリーナー
ペンギンワックス¥11,980税込¥13,1781箱(18L)5日以内出荷クエン酸だから優れた洗浄力!安心安全! ・クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。 ・食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。用途トイレボウルの洗浄。便器周り、洗面台の洗浄。タイル床の洗浄。液性酸性香りシトラス使用量(トイレボウル1個当たり)20~30mL、(便器周り・洗面台)10~20倍希釈液を使用、(タイル床)1m2あたり/5倍希釈液約30mL使用場所トイレ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
スケールバケツⅢ(目盛付)
ペンギンワックス¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷希釈倍率が表示されている青色の部分まで水を入れ、あとは赤色の部分に洗剤をいれるだけで希釈液ができます。TGK品番1-1334-1201材質ポリプロピレン質量(g)580容量(L)10直径×高さ(mm)320×270
CL-1s Li-ionバッテリー専用充電器
ペンギンワックス¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷LIバッテリーシリーズ専用充電器 バッテリーボックスを省いたシンプルな充電器 1台充電 充電時間 約3-9時間(バッテリー1台)質量(kg)0.6出力DC29.4V 2A入力AC100V 140VA周波数50/60Hz共用
フレックススクラブ-BLACK 13インチ
ペンギンワックス¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
Dr.ストライカー
ペンギンワックス¥18,980税込¥20,8781缶(18L)5日以内出荷素早い浸透溶解性!ハクリ力に自信あり! ハクリ力だけでなく、イニシャルコストを含めたトータルバランスが良い超強力ハクリ剤! 素早い浸透溶解性で樹脂塗膜を床面から剥がします! 均一な濡れ性を実現し、ハジキ、よれ等で生じるハクリムラが起きにくい! サラサラ汚水と低臭で快適に作業できます! <コストパフォーマンス> ハクリ剤を選ぶポイントは、従来は高価でも強力なハクリ力を求められるケースが大半でしたが、昨今ではイニシャルコストを含めたトータルバランスの良い商品を選択されるニーズが増えています。 <素早い浸透溶解性> 特殊複合アミンが厚い塗膜にも急速かつ強力に浸透し、樹脂塗膜の内部から破壊するように溶解をおこします。 同時に高濃度溶剤が溶解し始めた塗膜の分解を促進し、塗膜全体を溶かしきります。 浸透性と溶解性に優れた2タイプの成分が効率よく反応し、塗膜を床面から剥がします。 <作業が快適!> Dr.ストライカーの洗浄汚水は粘度が低くサラサラ汚水です。 また、成分には低臭性の溶剤やアミン類を選定した処方で、比較的臭いを気にすることなく快適な作業が行えます。希釈倍率古くビルトアップした樹脂ワックスの除去:10~15倍、高濃度樹脂ワックス使用現場:15~20倍、汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍危険物の類別非危険物
レストルーム泡スプレー
ペンギンワックス¥7,998税込¥8,7981ケース(480mL×12本)5日以内出荷泡の密着力で、汚れにピンポイントにスプレーして狙い撃ち! ・泡の密着力で、垂れない、流れない、便座や垂直面もOK! ・泡タイプは液体タイプより使用量が少なく、大変経済的! ・中性タイプで素材に優しく、これ1本でトイレルームの様々な箇所に使えます! 泡だから、垂れない、流れない、使いやすい! 泡の密着力で、便器のフチや便座の裏側もスムーズに使えます。スポンジに付けても液体のように染み込まず効率的に洗浄できます。 泡スプレーは液体タイプより使用量が少なく経済的! 泡スプレーノズルの量は液体ボトルのプッシュ量と比べて大幅に少なく、必要量に合わせて細かな調整もできるので、今の使用量を減らしコスト削減が図れます。 中性&"レストルーム"用クリーナー! 中性なので、安全にトイレルームの様々な箇所に使用でき、トイレ便器以外の化粧台や洗面周りなどで使用する際に、目に付いても、違和感のない商品デザインです。種別泡スプレー液性中性商品タイプ本体
13インチ コードレスポリッシャー セット品
ペンギンワックス¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
Li-ionバッテリー専用充電器
ペンギンワックス¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷急速充電タイプ ・LV925MX・LV14MX専用充電器 ・8A出力で急速充電 ・1台充電 ・充電時間 約1.5-2.5時間充電器出力8A適合バッテリーLV-925、LV-14
14Ah Li-ionバッテリー
ペンギンワックス¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷急速充電器対応大容量14Ahバッテリー ・持った際の滑りにくさを考えたケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(2.0kg)・高出力・国産 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OKバッテリー容量(Ah)14
EXPRESS(エクスプレス) Type-G
ペンギンワックス(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(18L)7日以内出荷速乾性定番ワックス"エクスプレス"に高光沢タイプ新登場! ・クラス最高・最速の速乾性をもつエクスプレスに高い光沢性能が追加。速乾でも塗り映えする高い光沢! ・送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい設計。 ・優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心! クラス最高の速乾性!強制乾燥対応 特殊造膜助剤と、その乾燥スピードに造膜対応できる新開発G-plusポリマーを 組み合わせることで、抜群の乾燥性を実現。強制乾燥でも、ツヤぼけが起こりにくい 設計です。 速乾でも、塗り映えのする高い光沢感を実現! 新開発GSポリマー配合で、速乾性でも塗布後の高い光沢度と塗り映えのする光沢質感を実現しました。 優れた低温造膜性で冬場も安心! 冬場に見られる低湿度、低温のハードな塗布環境下でも造膜不良などによる密着不良がもたらすパウダリングになりにくい設計です。用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
イノベーター17D、BP-170用パッド台
ペンギンワックス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷プラスチック製でサビや腐食がありません。用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1139適合本体9351材質プラスチック質量(kg)2.4高さ(mm)65直径(mm)4302018年トラスコ掲載ページ9 0119
スーパーコア シルキーNu
ペンギンワックス¥16,980税込¥18,6781個(18L)5日以内出荷高い透明感と輝く光沢感 新しいシルキーグロスの誕生です! ・高い透明感はそのままに、初期光沢がさらにアップ。 ・淡色系の床材をより引き立てるピュアな輝き。 ・塗りやすく軽いモップさばきで快適な作業が可能。 高い透明感はそのままに、初期光沢度がさらにUP!! 淡色系の床材を引き立てます。 異なる2種類の高光沢ポリマーを新配合。 優れた透明感を確保しながら初期光沢度を向上させました。 ウレタン配合塗膜の高い耐久性能! 定評あるアクリル&ウレタン塗膜は汎用ワックスに比べて耐摩耗性に優れています。 モップさばきが軽く、塗りやすいです! 高濃度23%タイプでも低粘度で、高い塗布性能です。用途コンポジションビニル床タイル、ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
スーパーコアUレジェンド
ペンギンワックス¥18,980税込¥20,8781缶10日以内出荷比類なきロングセラーWAXがさらに進化して新登場! ・1994年発売のロングセラーワックス、「スーパーコアU」がリニューアル! ・耐摩耗性・耐ヒールマーク性・光沢持続性がさらに向上。 ・深みのある落ち着いた光沢質感で、様々な色合いの床材に幅広く対応。 定評ある耐摩耗性と光沢持続性がさらにUPしました! 強靭なウレタン配合塗膜に衝撃緩和成分"シリカ誘導体"をプラスしました。 汚れや光沢劣化が少ない状態でリコートできるので、使いやすさ抜群です。 やや深みのある落ち着いた光沢は様々な床材に対応します! レジェンドの光沢質感は十分な初期光沢がありながらも落ち着いた光沢、幅広い床材の色調に適応します。 モップさばきが軽い抜群の塗りやすさです! 濃度23%でも粘度が低く、塗りやすい優れた塗布性能です。用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)仕様H335×L300×W300mm、ペール缶容器(スチール)材質水溶性アクリル樹脂容量(L)18標準使用量約1800[[平米]]/18L繰り返し・詰め替え対応
キャリーバック・バックパック用ペーパバック
ペンギンワックス¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)5日以内出荷ペンギンワックス「キャリーバッグ」「バックパック」シリーズ専用使い捨てペーパーバッグです。
イージーフィニッシュEXE
ペンギンワックス(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷環境に優しい洗浄光沢復元剤誕生! ・中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。 ・天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。 ・日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。用途樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄光沢復元剤として使用します。成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水希釈倍率50~200倍pH7.3比重1.02臭気微臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)2.2使用量9000m2(50倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
コンクリートシーラー
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個(18L)当日出荷コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。 粉塵の発生をおさえツヤを出します。 アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.6比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)2.7標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
ドクター30Ⅱ
ペンギンワックス¥29,980税込¥32,9781個(18L)5日以内出荷浸透力・溶解力がさらにUP!ドクター30がバージョンUPして新登場! ・超最強ハクリ剤 ドクター30がバージョンアップ!高濃度の溶剤が樹脂塗膜に素早く浸透・溶解を促進! ・ハジキ・よれのない、優れた濡れ性。 ・サラサラ汚水&低臭で作業性良好。 浸透力、溶解力がさらにUP! 有効成分率を上げることにより、浸透力、溶解力がさらに強力になりました。樹脂塗膜を破壊するように浮き上がらせる"超最強スーパープロリムーバー"です。 優れたハクリ作業性! 塗布時における均一な濡れ性、低粘度サラサラ汚水、低臭・ノンリンスなど高い作業性能を実現します。 さらに高濃縮になり標準希釈倍率20倍! 標準希釈は20倍でOK!もちろん作業状況によって10倍から30倍まで希釈が加減でき、大変、経済的です。用途化学床全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、水希釈倍率10~30倍pH12.3比重1.03引火点(℃)104臭気弱いアミン臭外観無色~淡黄色透明液体粘度(mPa・s)21
ニューシャトルアップ ノンリンス
ペンギンワックス¥9,998税込¥10,9981個(18L)5日以内出荷水溶性特殊溶剤を含む強力アルカリ洗剤。 ・洗浄力が高く、対象物に付着した汚れを素早く除去します。 ・特にコンポジットパッド(シルバー、ゴールド、グリーン)と組み合わせて使用することにより、汚れたワックス表面層を剥がすように・きれいに全体に除去します。セラミック床の汚れにも素早く浸透。 ・泡切れ良くノンリンスタイプなので、作業性に優れます。 ・除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。成分ジエタノールアミン、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水希釈倍率20~30倍pH11.2比重1.02臭気香料臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)2.6使用量3600m2(20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
オレンジ1000
ペンギンワックス¥32,980税込¥36,2781セット(800mL×12本)5日以内出荷低分子界面活性剤とオレンジオイルが汚れにすばやく浸透 ・超濃縮タイプ。ボトル2.5本で一般中性洗剤1缶(18L)に相当。経済的で、洗浄力にも優れています。 ・作業性を追求した持ちやすいドーナツボトルを採用。 ・中性タイプで対象物や作業者に優しい。 ・高濃縮だから減容できます。用途化学タイル床などについた汚れの除去または樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。 金属塗装面、ステンレス、 プラスチック等の硬質表面汚れの除去剤として使用します。成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸塩、オレンジオイル、防腐剤、染料、水希釈倍率20~1000倍pH7.5比重1.13臭気柑橘臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)70使用量2400m2(300倍希釈時/1本)繰り返し・詰め替え対応
スーパーコアBbⅡ
ペンギンワックス¥14,980税込¥16,4781缶(18L)7日以内出荷光沢、耐久性、塗布性、歩行感、価格などどれをとってもベストバランス! ・深みのある光沢質感と耐摩耗性がさらに向上! ・塗りやすくて軽いモップさばき。 ・歩行時に滑りにくくて突っかからない、最適なグリップ感。 見た目にも深く鮮やかなディープブライトグロス! 新開発"クリスタルハードポリマーⅡ"が高い初期光沢と光沢質感を実現しました。 深みのある鮮やかな光沢質感です。 耐摩耗性能のUP! 新たに"BHSプロテクター"を配合、耐摩耗性に優れ、塗膜の耐久性が向上しました。 塗りやすく、歩行時のグリップ感も良い! 濃度は23%、低粘度で高い塗布性能です。 また、塗膜の摩擦係数が比較的高く、"滑りにくく、突っかからない"歩行感です。液性樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
ビッグステッププレミアム28
ペンギンワックス¥25,980税込¥28,5781缶(18L)5日以内出荷超高濃度樹脂ワックス、リニューアルで新登場! ・高濃度28%ならではの膜厚感のある抜群の光沢質感!1回塗りでも"塗った感"が際立つ深い光沢。 ・ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、圧倒的な耐久性! ・快適な作業性!塗布性、除去性、レベリング性も良好。 分厚い塗膜がもたらす抜群の光沢質感! プレミアム28は深い光沢。"塗った感""塗り映え"のする超高濃度ならではの膜厚感のある光沢です。 高い耐摩耗性と耐ヒールマーク性! 分厚い塗膜で耐磨耗性は抜群、光沢質感が持続します。また新開発BHSプロテクター配合でヒールマークも付きにくいワックスです。 快適な作業性も確保! 濃度が高くても低粘度に抑え、塗布性も良好です。また高いレベリング性や除去(剥離)性も兼ね備えています。液性樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
セミコートエコゴールド
ペンギンワックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(18L)6日以内出荷新開発の高濃度アクリルポリマーが、美しい光沢と優れた耐汚染性を実現しました。 また、半樹脂ワックスの特長である洗浄性の良さを引き継いだ環境配慮型樹脂ワックスです。 環境性能の向上 1.中性タイプ セミコート エコ・ゴールドは環境や素材に優しい中性タイプですから、アルカリ性に弱い床材にも使用できます。 2.環境ホルモンフリー 環境省SPEED'98に挙げられた環境ホルモン物質を含まないので、環境にも、ユーザーにも安全性の高い製品です。 3.亜鉛フリー セミコート エコ・ゴールドは、亜鉛フリータイプです。しかも洗浄性の良い非架橋構造です。 4.PRTR非該当 PRTR法非該当製品なのでPRTRの適用を受けません。 5.シックハウス・シックスクール配慮 シックハウスの原因として挙げられた、厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど13物質)については、これらを原料として使用していません。 6.リンフリー(無リン) セミコート エコ・ゴールドはより環境性能の向上を追求し、添加剤の見直しを実施することで無リンタイプを実現しました。 これにより、リンに対する化学物質過敏症の方にも配慮されています。 基本性能の向上 ・ 光沢・光沢質感・透明感 新開発のアクリルポリマーは透明感が高く、ポリマーの粒子径を従来製品より均一にしたことでフィルムの平滑性が向上し、光沢レベルが高くなりました。 また、透明感と光沢の向上により光沢質感のグレードもあがりました。 ・耐汚染性 新開発のアクリルポリマーは従来製品より硬質のポリマーを採用しました。 また、このポリマーの粒子径を均一にしたことで高密度の塗膜形成が可能になり、より耐汚染性も向上しました。 ・優れた洗浄性 エコ・ゴールドは、非架橋樹脂ワックスタイプなので、一般の樹脂ワックスと比べ洗浄性に優れています。 中性ハクリ剤「フェアリーン」で除去することが可能です。 ・低臭タイプ 使用時のいやな臭いがなく、快適な作業が行えます。液性半樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
白木床用ワックス ルックス
ペンギンワックス¥21,980税込¥24,1781缶当日出荷白木の表面保護とツヤ出しに最適 塗るだけで美しいツヤがでますので、空拭きは不要です。 塗り重ねると,滑りにくい床に仕上がります。トラスコ品番470-2573容量(L)18塗布面積(m2/缶)400(1回塗り)
ハリアー
ペンギンワックス¥11,980税込¥13,1781個(18L)6日以内出荷樹脂ワックスはく離剤です。 速い浸透力と強力なはく離力で完全除去ができます。 ノンリンスタイプです。用途樹脂ワックスのはく離に。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水トラスコ品番465-0930質量(kg)19希釈倍率5倍pH値12.6液性アルカリ性
ストライドAIR 快適プラス BIB
ペンギンワックス¥14,980税込¥16,4781箱(18L)5日以内出荷重厚感のある光沢質感!快適なモップさばき! ・初期光沢に優れるポリマーを主成分とし、重厚感のある仕上がりになります。 ・モップさばきが軽く、作業負担が軽減されます。 ・塗膜の乾燥が速く、作業効率がアップします。 ・耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れています。 優れた光沢性 初期光沢に優れるGSポリマーに、質感の高いGTポリマーを組み合わせることで、重厚感のある美しい光沢を実現! さらに、耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れた高融点オレフィンワックスを最適配合し、高い耐久性を発揮します。 モップさばき軽減 ポリマー成分の粒子サイズと密度を調整し粘度を下げることで、モップさばきが軽くなり、作業負担を軽減できます。 スムーズ乾燥 乾燥性に優れた造膜助剤を配合することで、塗膜の乾燥が早くなり、作業効率が向上します。 コストパフォーマンス 作業性の追求により、さらに高いコストパフォーマンスを実現!用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材 (リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く)の保護・艶出し成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18
ストライドAIR 快適プラス ペール缶
ペンギンワックス¥14,980税込¥16,4781缶(18L)5日以内出荷重厚感のある光沢質感!快適なモップさばき! ・初期光沢に優れるポリマーを主成分とし、重厚感のある仕上がりになります。 ・モップさばきが軽く、作業負担が軽減されます。 ・塗膜の乾燥が速く、作業効率がアップします。 ・耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れています。 優れた光沢性 初期光沢に優れるGSポリマーに、質感の高いGTポリマーを組み合わせることで、重厚感のある美しい光沢を実現! さらに、耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れた高融点オレフィンワックスを最適配合し、高い耐久性を発揮します。 モップさばき軽減 ポリマー成分の粒子サイズと密度を調整し粘度を下げることで、モップさばきが軽くなり、作業負担を軽減できます。 スムーズ乾燥 乾燥性に優れた造膜助剤を配合することで、塗膜の乾燥が早くなり、作業効率が向上します。 コストパフォーマンス 作業性の追求により、さらに高いコストパフォーマンスを実現!用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材 (リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く)の保護・艶出し成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18
MIXブラシ15インチ
ペンギンワックス¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#120サイズ15インチ回転数(min-1[r.p.m])211線径(Φmm)0.6
MIXブラシ13インチ
ペンギンワックス¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#500サイズ13インチ回転数(min-1[r.p.m])225線径(Φmm)0.4