絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ペンギンワックスのすべての商品

MIXブラシ15インチ
ペンギンワックス¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#120サイズ15インチ回転数(min-1[r.p.m])211線径(Φmm)0.6
MIXブラシ13インチ
ペンギンワックス¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#500サイズ13インチ回転数(min-1[r.p.m])225線径(Φmm)0.4
フレックススクラブ-RED 15インチ
ペンギンワックス¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-RED 13インチ
ペンギンワックス¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-BLACK 15インチ
ペンギンワックス¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
イノベーター17D
ペンギンワックス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)39回転数170/240rpmパッド17インチ×1枚洗浄幅(mm)430
イノベーター15D
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)38回転数170/240rpmパッド15インチ×1枚洗浄幅(mm)380
BP-90LiⅡ
ペンギンワックス¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
BP-150LiⅡ
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
サンコスウェットバック3573W
ペンギンワックス¥85,980税込¥94,5781台12日以内出荷コード式強力ウェットバキュームです。 吸引力の強さの調整が可能です。 屋内のハードフロアの汚水回収作業に仕様●集じん容量(L):20●吸水量(L):20●最大真空圧(kPa):21.5●最大風量(m3/min):3.6●騒音値(dB):73●幅(mm):370●奥行(mm):360●高さ(mm):600●電源(V):単相100●消費電力(W):1100●電源コード長さ(m):10●コード式ウェットバキューム●電源:単相100V●消費電力:1100W●電源コード長さ:10m●材質/仕上:●原産国:中国●発注コード:381-5735アズワン品番67-5559-08
コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
13インチ コードレスポリッシャー 本体のみ
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働回転数(min-1[r.p.m])250本体質量(kg)23.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160適合バッテリーLV-925、LV-14パッドサイズ(inch)13
コードレス送風機
ペンギンワックス¥189,000~税込¥207,900~1台8日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む)モーター(W)60風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル)
パワータンクSi(バッテリー・充電器付)
ペンギンワックス¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷小型・軽量でホテルなどコンパクト現場に最適! パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル”Si”が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは”小さくて賢い”もうひとつのパワータンクです。 小型・軽量で取り回しラクラク! ・幅280mm 奥行き355mmの本体サイズは従来のパワータンクに比べ20~30%もコンパクトになりました。 ・本体重量も3.9kg、バッテリー搭載時でも4.9kgと抜群の軽さです! 握りやすいハンドルでバランスよく持ち上げることができます。 新開発!小型・軽量バッテリー ・従来バッテリーのハーフサイズで、重さは1kgの軽量タイプです。交換も簡単にでき5Ah容量で連続30分の作業が可能です。 圧倒的な低作動音と充分な吸引力! ・作動音52dBはパワータンクⅢよりもさらに4dB低く、建物利用者にも優しいので、日中作業も可能です。 ・吸引性能も吸込み仕事率83Wを実現! 汎用タイプのハンドクリーナーの4倍以上の吸引力です。付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405吸込仕事率(W)83集塵容量(L)3.5騒音値(dB)52連続使用時間(分)30バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5バッテリー容量(Ah)5集塵方式紙パック充電時間(時間)3使用充電器CL-1s
15インチコードレスポリッシャー
ペンギンワックス¥359,800~税込¥395,780~1台8日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15
9インチコードレスポリッシャー 本体
ペンギンワックス¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。仕様(推奨バッテリー)LV925MX、LV14MX、(推奨充電器)CLQ-1N質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210連続使用時間(分)160(LV925MX使用時)、240(LV14MX使用時)充電時間(分)60(LV925MX使用時)、90(LV14MX使用時)パッドサイズ(inch)9
ニュートラルリムーバーα
ペンギンワックス¥16,980税込¥18,6781箱(18L)4日以内出荷中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。タイプ業務用希釈倍率(標準)5倍
イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク
ペンギンワックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119
イノベーター15D、BP-150用パッド台
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プラスチック製でサビや腐食がありません。用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
背負い式ドライバキューム
ペンギンワックス¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷軽量かつ静寂なクリーナーで、快適作業 ・背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 ・階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。質量(kg)4.2コード長さ(m)15集塵容量(L)5本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
コードレス送風機
ペンギンワックス¥53,900税込¥59,2901台3日以内出荷バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上! コードレス&軽量で持ち運びラクラク! バッテリー交換も簡単でスムーズ。仕様バッテリーサイクル:500回質量(kg)6.0(本体のみ)、7.8(LV925MX使用時)、8.6(LV14使用時)風量(m3/min)0~14(無回転ダイヤル)連続使用時間(分)280(LV14MX)/220(LV925MX)バッテリーLV14MX/LV925MX充電時間(時間)2.5(LV14MX)/1.5(LV925MX)
コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) 本体のみ
ペンギンワックス¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮! コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。仕様バッテリーサイクル:300~500回幅(mm)435質量(kg)18.7(バッテリー含む)高さ(mm)960(ハンドル含む)タイプ湿式奥行(mm)770タンク容量(L)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む)本体質量(g)17本体質量(kg)17清掃幅(集塵幅)(mm)580連続使用時間(時間)210(LV626)、60(LV925)連続使用時間(分)70(LV925)、100(LV14)バッテリーLV925/LV14回収容量(L)30充電時間(分)90(LV925)、150(LV14)使用充電器CLQ-1N
ペンギン シルバ
ペンギンワックス¥12,980税込¥14,2781セット(4L×4本)5日以内出荷白木床に最適な着色が少ない白いワックス。 水溶性の汚れもよく落とせます。 ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。用途白木用乳化性ワックス。成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水pH8比重0.96臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)50標準塗り面積(1回塗り)(m2)600繰り返し・詰め替え対応
ペンギン ルックス
ペンギンワックス¥15,980税込¥17,5781セット(4L×4本)7日以内出荷白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し。 塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。 保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水pH8.5比重1.00臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)180標準塗り面積(1回塗り)(m2)400
フォームキラー(消泡剤)
ペンギンワックス¥28,980税込¥31,8781セット(500mL×20本)5日以内出荷ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。用途ハードフロア用消泡剤。成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤pH7比重1臭気微油脂臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5使用量30Lに対し30~60mL繰り返し・詰め替え対応
クエン酸トイレクリーナー
ペンギンワックス¥9,798税込¥10,7781セット(800mL×12本)5日以内出荷クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。 食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。 作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。 シトラスの香り。除菌剤配合。成分クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液、(陶器・タイル)5~20倍pH2.1比重1.04臭気香料臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)120使用場所トイレ商品タイプ本体
消泡剤
ペンギンワックス¥39,980税込¥43,9781セット(1L×12本)5日以内出荷泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。 カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。用途消泡作業、汚水回収の能力アップ成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤pH6.8比重1臭気微油脂臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)30使用量20Lに対し30~40mL
ドクター30 X
ペンギンワックス(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個(18L)5日以内出荷激トレ!&快適作業!ドクター30のXバージョン登場 ・ハクリ剤特有の溶剤臭をマスキングする香り成分を配合。ほのかな香りの中で、快適に作業を実施できます。 ・抜群の浸透力&溶解力、ハジキの少ないレベリング性能と乾きの少ない濡れ性で、作業がスムーズに行えます。 ・超高濃縮タイプだから、ワックス塗膜の状況に応じて希釈倍率の調整が可能。 香り成分:ローズフレグランス配合 ドクター30Xは香り成分配合で従来の臭いが指摘される現場でも、スムーズに作業ができます。 強力な浸透力&抜群のレベリング性 特殊溶剤が積層した厚い塗膜にも急速に浸透し、破壊・拡散・溶解させます。塗布後は抜群のレベリング性を発揮します。 サラサラ汚水&最大30倍希釈の高濃度タイプ! ハクリ汚水は低粘度なサラサラ汚水。泡立ちが少なく、汚水の回収も簡単です。 最大30倍の希釈可能な高濃度タイプ。塗膜の状態に応じて経済的に使用できます。用途化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、香料、水希釈倍率10~30倍pH12.2比重1.02引火点(℃)108臭気弱いアミン臭外観無色~淡黄色透明液体粘度(mPa・s)27
セイバー 深洗力
ペンギンワックス¥15,980税込¥17,5781個(18L)6日以内出荷床洗浄の"新戦力=深洗力"が誕生しました! ・樹脂塗膜深層部に抱き込まれた汚れ、黒ずみをすっきり洗浄! ・汚れた塗膜を除去するハードスクラブに最適。 ・アルカリ剤を適切に配合し、洗浄ムラになりにくく、ベタつきのないさらっとした洗い上がり。 ・除菌剤配合、フレッシュハーブの香り。 超強力浸透洗浄=抜群の表面塗膜除去性能! 樹脂ワックスの塗膜を深く洗浄することができ、黒ずみ汚れの蓄積や過剰なワックスのビルドアップを防ぐことによりコストのかかる剥離作業の周期を延長します。 べたつかず、ムラのない仕上り! 塗膜内に残存しにくいアルカリ剤の適切な配合により、べとつかず、さらっとした洗い上がりです。 また、溶剤を大量に使用していないため、下層の塗膜にダメージが少なく、洗浄ムラになりにくい仕上がりです。 スムーズな作業性! 泡切れが良く、汚水回収作業がはかどります。また除菌剤配合で、すがすがしいフレッシュハーブの香りです。用途化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床のひょう面洗浄剤として使用します。成分非イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、有機アルカリ、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水希釈倍率20~100倍pH13.7比重1.08臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)3.7使用量3600m2(20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
ジムトップ
ペンギンワックス¥21,980税込¥24,1781個(18L)5日以内出荷ウレタンコートされた木床に最適。 特に耐スリップ性にすぐれています。 体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。用途体育館用樹脂ワックス成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.02臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)2標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
P.シルバ(液体)
ペンギンワックス¥12,980税込¥14,2781個(18L)5日以内出荷白木床に最適な着色が少ない白いワックス。 水溶性の汚れもよく落とせます。 ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。用途白木用乳化性ワックス。成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水pH8比重0.96臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)50標準塗り面積(1回塗り)(m2)600