絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
192件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハリアー ペンギンワックス

    ハリアー

    ペンギンワックス
    11,980税込13,178
    1個(18L)
    6日以内出荷
    樹脂ワックスはく離剤です。 速い浸透力と強力なはく離力で完全除去ができます。 ノンリンスタイプです。
    用途樹脂ワックスのはく離に。液性アルカリ性pH値12.6成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水トラスコ品番465-0930質量(kg)19希釈倍率5倍
  • BP-150Li用パッド台 ペンギンワックス

    BP-150Li用パッド台

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリーLV925MX+充電器セット ペンギンワックス

    Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリーLV925MX+充電器セット

    ペンギンワックス
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-925MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。
    用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV925MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580タンク容量(L)30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間40分(LV925MX使用時)適合バッテリーLV925MX
  • Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリー+充電器セット ペンギンワックス

    Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリー+充電器セット

    ペンギンワックス
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-14MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。
    用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV14MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580容量(L)【回収タンク】30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間約60分(LV14MX使用時)適合バッテリーLV925MXまたはLV14MX
  • 5Ah Li-ionバッテリー LV-5 ペンギンワックス

    5Ah Li-ionバッテリー LV-5

    ペンギンワックス
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    ハーフサイズの軽量タイプ!5Ahバッテリー。従来のハーフサイズで容量5Ahバッテリー。重量1kgの軽量タイプ。高い安全性。メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC25.2バッテリー質量(kg)1
  • セイバー即洗力NW ペンギンワックス

    セイバー即洗力NW

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    凹部の汚れに強い速効洗浄力。セイバー即洗力で定評のある速効性を生かし、シャンピング洗浄でも凹部の汚れに素早く浸透する新しい処方を開発しました!。回収作業が進む超低発泡性。泡立ちが極小だから、洗浄汚水のウェットバキューム回収や流水作業もスムーズに進みます。
    用途エンボスシート、石材、磁器タイルなど樹脂ワックスが塗布されていない床の汚れ除去剤として使用します。樹脂ワックスが塗布された床に使用しても差し支えありません。成分2-(メチルアミノ)エタノール、炭酸ナトリウム、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド、非イオン系界面活性剤、ビルダー、金属イオン封鎖剤、染料、水容量(L)18希釈倍率20-100倍液性強アルカリ標準使用量9,000m2(50倍希釈時)
  • エアムーバー2 強力送風機 ペンギンワックス

    エアムーバー2 強力送風機

    ペンギンワックス
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    ハンドル付きで移動ラクラク!強風送風スピード乾燥!。ハードフロアやカーペット洗浄後の乾燥に使える強力送風機。風量は3段階切替で、状況に応じて効率的な乾燥作業が可能。移動に便利なハンドル付き。伸縮式でコンパクトに収納可能。
    質量(kg)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×465×522コード長さ(m)6.5風量(m3/min)強 90/ 中 76/ 弱 62
  • HP-24Li コードレスハイパワーブロワー ペンギンワックス

    HP-24Li コードレスハイパワーブロワー

    ペンギンワックス
    134,980税込148,478
    1台
    3日以内出荷
    風量切替4段階、最大風量 従来比5倍!(BL24Li比較)。コード式と比較しても劣らない風量で乾燥性能が大幅に向上しました。切替も4段階で細かく調整できます。移動に便利なキャリーハンドル搭載!。高さが3段階に調整できるキャリーハンドルで移動もラクラクです。最大連続時間280分!(バッテリーLV14MX使用)。風量1でも従来比3倍の風量! 連続280分の長時間作動が可能になります。コンセントも1本で済み、設置も省スペースです。
    質量(kg)16.2(バッテリーLV925MX使用時)、17.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×465×522/700/950モーター(W)300風量(m3/min)ダイヤル143、257、366、472(4段階ダイヤル)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)連続動作時間45-180分 (バッテリーLV925MX使用時)、70-280分(バッテリーLV14MX使用時)
  • CF-24Li コードレストレイ付き送風ファン ペンギンワックス

    CF-24Li コードレストレイ付き送風ファン

    ペンギンワックス
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    コードに邪魔されない、スムーズな作業を実現。コードレスだから作業中のストレスゼロ!。さらに、コードレスマシンシリーズの3種類のバッテリー(LV9MX、LV925MX、LV14MX)に対応しています。基本機能も便利機能も充実したファン型送風機。45cmの羽根径と風量110m3/minで、本格的な送風を提供。最大5.5時間の連続作動も可能です。首振り機能(左右)、角度調整(上下)も簡単に操作できます。また、耐久性の高い大型キャスターにはストッパーが付属。さらに、耐荷重25kgのトレイも備え、作業に必要なものを置くことができます。
    質量(kg)約12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)593×401×847天板耐荷重(kg)約25風量(m3/min)0-110首振角度(°)(自動)左右約90騒音レベル(dB(A))約58連続動作時間3.5時間(バッテリーLV9MX/LV925MX使用時)、5.5時間(バッテリーLV14MX使用時)≪最大風量時≫首振り上下手動調整可羽根径(Φmm)約450左右首振(自動)ON/OFF可
  • プログロスGX-1(BIB) ペンギンワックス

    プログロスGX-1(BIB)

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    『プログロス』ストロングポイント、抜群の初期光沢がさらにUPしました。GX-1は濃度23%で、より膜厚感がUP!。プログロスのキーテクノロジ一クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れます。塗り場く、優れた作業性。濃度23%でも、スムーズなモップさばき!。汚れの付きにくい塗膜。アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます!
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • スーパーコアU レジェンド (BIB) ウレタン配合高耐久樹脂ワックス ペンギンワックス

    スーパーコアU レジェンド (BIB) ウレタン配合高耐久樹脂ワックス

    ペンギンワックス
    17,980税込19,778
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    定評ある耐摩耗性と光沢持続性がさらにUPしました!。強靭なウレタン配合塗膜に衝撃緩和成分"シリカ誘導体"をプラスしました。汚れや光沢劣化が少ない状態でリコートできるので、使いやすさ抜群です。やや深みのある落ち着いた光沢は様々な床材に対応します!。レジェンドの光沢質感は十分な初期光沢がありながらも落ち着いた光沢、幅広い床材の色調に適応します。モップさばきが軽い抜群の塗りやすさです!。濃度23%でも粘度が低く、塗りやすい優れた塗布性能です。ペール缶、バックインBOX、使いやすい容器をお選びください。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ウレタン含有アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • プログロスGX-2 ペール缶 ペンギンワックス

    プログロスGX-2 ペール缶

    ペンギンワックス
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    ポリマー濃度を上げ、ワンランクアップした高い初期光沢!。プログロスのキーテクノロジークォークポリマーを採用!。一般的なポリマーと比べて粒子が細かく、塗装表面がより平滑で光沢に優れています。GX-2は濃度22%でより光沢感がUP!。すぐれた塗布性と経済性。軽いモップさばきで、優れた塗布性!。汚れの付きにくい塗膜。アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • エクスプレス HG-25 ペンギンワックス

    エクスプレス HG-25

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    高い速乾性。従来の高濃度タイプを遥かに上回る乾燥性を実現。(特殊造膜助剤増量)。送風機による強制乾燥でもツヤぼけになりにくい設計です。優れた造膜性。冬場に見られる低温度、低湿度のハードな塗布環境でも造膜不良によるパウダリングになりにくい設計です。高い光沢性能。高濃度塗膜が実現した高い光沢と耐久性、耐ヒールマーク性。粘度も高濃度としては低めで塗りやすい。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分エタノール、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • プログロスGX-1 ペール缶 ペンギンワックス

    プログロスGX-1 ペール缶

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    『プログロス』ストロングポイント、抜群の初期光沢がさらにUPしました。GX-1は濃度23%で、より膜厚感がUP!。プログロスのキーテクノロジ一クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れます。塗り場く、優れた作業性。濃度23%でも、スムーズなモップさばき!。汚れの付きにくい塗膜。アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます!
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • プログロスGX-2(BIB) ペンギンワックス

    プログロスGX-2(BIB)

    ペンギンワックス
    13,980税込15,378
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    ポリマー濃度を上げ、ワンランクアップした高い初期光沢!。プログロスのキーテクノロジークォークポリマーを採用!。一般的なポリマーと比べて粒子が細かく、塗装表面がより平滑で光沢に優れています。GX-2は濃度22%でより光沢感がUP!。すぐれた塗布性と経済性。軽いモップさばきで、優れた塗布性!。汚れの付きにくい塗膜。アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • プログロスGX-3(BIB) ペンギンワックス

    プログロスGX-3(BIB)

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    クラスを超えたクリアーな初期光沢と作業がはかどる抜群の塗りやすさ。GX-3はクォークポリマー採用でクリアーで高い初期光沢を実現。粘度が低く軽いモップさばきで、抜群の塗りやすさ。汚れにくく優れた耐BHM性。耐BHM性に優れ汚れにくい塗膜を形成します。お求めやすいプライス設計。GX-3はお求めやすい価格設定。現場に応じたコストパフォーマンスをご検討いただけます。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • 高密着ハイグロスAg ペンギンワックス

    高密着ハイグロスAg

    ペンギンワックス
    17,980税込19,778
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    新開発C.S.Fエマルション 抜群の密着性を実現!。耐水性・耐密着性に優れた新しい樹脂原料を採用。UV加工床材やノンワックスシート。などの耐久防汚加工床材にも対応する従来にない優れた密着性能を実現しました。質感の優れた高い光沢と銀イオン抗菌剤配合!。緻密な塗膜を形成することで、クリアーで高い光沢に仕上がります。また銀イオンの。抗菌効果で床面に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防止します。ベースコートとして使える!。トップコート(仕上剤)だけでなくベースコート(下地剤)としても使用できます。高い密着性を生かして仕上剤の性能を引き出します。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • ニュースペリア 清潔空間 800ml 強力除菌配合万能アルカリ洗剤 ペンギンワックス

    ニュースペリア 清潔空間 800ml 強力除菌配合万能アルカリ洗剤

    ペンギンワックス
    929税込1,022
    1本(800mL)
    29日以内出荷
    強力な洗浄力で多目的に使える。ニュースペリアは日常の汚れから油汚れまで強力な洗浄力で汚れを落とします。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など、広範囲な清掃用途に対応します。オフィスビル、病院、スーパー、飲食店舗、工場などあらゆる建物にお使いいただけます。W除菌剤配合で除菌力がさらにUP!。即効型&持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍に希釈しても高い除菌効果を発揮します。無香料&低泡性で作業がラクラク!。泡切れが良く、汚水回収作業がはかどります。また溶剤や香料を使用していないため、作業後に匂いが残る心配がなく、作業場所を選びません。
    用途化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。成分塩化ベンザルコニウム、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水容量(mL)800希釈倍率(標準)20倍-300倍液性アルカリ標準使用量3,600m2/18L(20倍希釈時)
  • ニュースペリア 清潔空間 800ml×12本入 強力除菌配合万能アルカリ洗剤 ペンギンワックス

    ニュースペリア 清潔空間 800ml×12本入 強力除菌配合万能アルカリ洗剤

    ペンギンワックス
    9,998税込10,998
    1箱(800mL×12本)
    3日以内出荷
    強力な洗浄力で多目的に使える。ニュースペリアは日常の汚れから油汚れまで強力な洗浄力で汚れを落とします。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など、広範囲な清掃用途に対応します。オフィスビル、病院、スーパー、飲食店舗、工場などあらゆる建物にお使いいただけます。W除菌剤配合で除菌力がさらにUP!。即効型&持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍に希釈しても高い除菌効果を発揮します。無香料&低泡性で作業がラクラク!。泡切れが良く、汚水回収作業がはかどります。また溶剤や香料を使用していないため、作業後に匂いが残る心配がなく、作業場所を選びません。
    用途化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。成分塩化ベンザルコニウム、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水容量(mL)800×12本入希釈倍率(標準)20倍-300倍液性アルカリ標準使用量3,600m2/18L(20倍希釈時)
  • レストルーム泡スプレー 詰替え(BIB) ペンギンワックス

    レストルーム泡スプレー 詰替え(BIB)

    ペンギンワックス
    10,980税込12,078
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    泡だから、垂れない、流れない、使いやすい!。泡の密着力で、便器のフチや便座の裏側もスムーズに使えます。スポンジに付けても液体のように染み込まず効率的に洗浄できます。泡スプレーは液体タイプより使用量が少なく経済的!。泡スプレーノズルの量は液体ボトルのプッシュ量と比べて大幅に少なく、必要量に合わせて細かな調整もできるので、今の使用量を減らしコスト削減が図れます。
    用途業務用・レストルーム(トイレ)用洗剤成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、水容量(L)18希釈倍率(標準)原液液性中性
  • レストルーム泡スプレー つけかえ(スプレーヤー無し)付け替え用 ペンギンワックス

    レストルーム泡スプレー つけかえ(スプレーヤー無し)付け替え用

    ペンギンワックス
    7,798税込8,578
    1箱(480mL×12本)
    3日以内出荷
    泡だから、垂れない、流れない、使いやすい!。泡の密着力で、便器のフチや便座の裏側もスムーズに使えます。スポンジに付けても液体のように染み込まず効率的に洗浄できます。泡スプレーは液体タイプより使用量が少なく経済的!。泡スプレーノズルの量は液体ボトルのプッシュ量と比べて大幅に少なく、必要量に合わせて細かな調整もできるので、今の使用量を減らしコスト削減が図れます。中性&"レストルーム"用クリーナー!。中性なので、安全にトイレルームの様々な箇所に使用でき、トイレ便器以外の化粧台や洗面周りなどで使用する際に、目に付いても、違和感のない商品デザインです。持ちやすい480mlボトル、ほのかなジャスミンの香りです。
    用途業務用・レストルーム(トイレ)用洗剤成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、水容量(mL)480×12本入希釈倍率(標準)原液液性中性
  • トイレクリーナーEX スルファミン酸トイレクリーナー ペンギンワックス

    トイレクリーナーEX スルファミン酸トイレクリーナー

    ペンギンワックス
    9,798税込10,778
    1箱(800mL×12本)
    3日以内出荷
    高い溶解力&低刺激!。スルファミン酸の高い溶解力で、トイレ特有の汚れや尿石も強力に除去します。また、塩酸のようなツンとした刺激臭もなく、ハーブ系の香りで快適に作業できます。金属腐食ガスの発生がありません!。塩酸のような金属を腐食させるガスの発生がなく、温水洗浄便座の内部を傷めることがありません。適度な粘度と泡切れの良さで、スムーズに作業できます。PRTR法、労働安全衛生法などの、法規制に対応!。労働安全衛生法に定められ、リスクアセスメントが必要な化学物質を原料としておりません。もちろん、PRTR法は非該当です。
    用途トイレのトイレボウル(便器)。トイレのタイル床(陶磁器製)成分スルファミン酸、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、除菌剤、粘度調整剤、染料、香料、水容量(mL)800×12本入希釈倍率(標準)原液/陶器・タイル床 5倍液性弱酸性
  • クリスタルクリーナー 結晶化カーペット中性洗剤 ペンギンワックス

    クリスタルクリーナー 結晶化カーペット中性洗剤

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    作業・乾燥後、結晶化した汚れをドライバキュームで回収するだけ!汚水が発生しない簡単作業!。汚れを保持したまま結晶化するので再汚染が少なく、乾燥後はバキュームで回収するため、優れた防汚効果を発揮。
    用途業務用・カーペット用洗剤成分再汚染防止剤、陰イオン系界面活性剤、pH調整剤、防腐剤、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)10倍
  • アペックス LEGO(レゴ) 高耐久樹脂ワックス ペンギンワックス

    アペックス LEGO(レゴ) 高耐久樹脂ワックス

    ペンギンワックス
    18,980税込20,878
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    耐摩耗性&耐ヒールマーク性。耐ヒールマーク性に優れたポリマーを高密度架橋(EMB構造)させ、さらに耐摩耗性に優れたスクラッチプロテクター(PA45)を配合することで、光沢が長持ちし、ヒールマークにも強い塗膜を形成します。また、ポリマー粒子が比較的細かく分散性にも優れているため、粒子が緻密に整列し、乱反射の少ない滑らかな光沢が得られます。滑らかな光沢。細かいポリマー粒子で滑らかな光沢を実現!。モップさばきを軽減。従来のアペックスシリーズよりさらに軽やかなモップさばきに。スムーズ乾燥。乾燥性の良い造膜助剤を配合することで、塗膜の乾燥が速くなり、作業効率がアップします。
    用途業務用・水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプ。屋内一般化学床材の保護・艶出し成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18液性弱アルカリ性標準使用量1,200-1,800m2(1回塗り)
  • ライムクリーナー 自動床洗浄機専用 除菌クリーナー ペンギンワックス

    ライムクリーナー 自動床洗浄機専用 除菌クリーナー

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1箱(4L×2本)
    3日以内出荷
    病院/介護施設/食品工場などのサニテーション管理に!。除菌剤配合で優れた除菌効果が得られます!。抜群の低泡性で作業効率がアップします!。除菌剤の働きにより洗浄後は優れた消臭効果を発揮します!
    用途業務用・化学床および樹脂ワックスが塗布されている床面の除菌洗浄成分非イオン系界面活性剤、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム、水容量(L)4×2本入希釈倍率(標準)120倍希釈液推奨
  • セラファイン ブルー 中性タイプ セラミックタイル/化学床用クリーナー ペンギンワックス

    セラファイン ブルー 中性タイプ セラミックタイル/化学床用クリーナー

    ペンギンワックス
    10,980税込12,078
    1箱(4L×2本)
    3日以内出荷
    セラミックタイル&化学床に対応した中性洗浄剤。ポーラスに入り込んだ黒ずみまで強力に除去。泡切れが良く、作業効率アップ。帯電防止剤配合で、ホコリの再付着を防止。セラミックと化学床材の複合フロアの日常管理に最適!
    用途業務用・セラミック床材、壁面の表面洗浄。化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水溶性溶剤、pH調整剤、防腐剤、香料、染料、水容量(L)4×2本入希釈倍率(標準)50倍-100倍液性中性
  • エクストラクションクリーナー ペンギンワックス

    エクストラクションクリーナー

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    低発泡性で浸透性が強く大きいクリーニング効果。経済的な濃縮タイプ。
    用途業務用・カーペット用洗剤 エクストラクター用成分非イオン系界面活性剤、合成樹脂、ビルダー、可溶化剤、防腐剤、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)50倍
  • カーペットプレコン(中性) カーペット前処理剤 ペンギンワックス

    カーペットプレコン(中性) カーペット前処理剤

    ペンギンワックス
    22,980税込25,278
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    カーペット洗浄用前処理剤。特に汚れの激しい場所に最適。
    用途業務用・カーペット用洗剤。ボンネットバフ用洗剤またはカーペット洗浄の際の前処理剤成分水溶性溶剤、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、pH調整剤、防腐剤、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)5倍
  • プロギアー2000S 動・植物油専用洗剤 ペンギンワックス

    プロギアー2000S 動・植物油専用洗剤

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    油汚れの種類によって選択できる!。動植物系油の洗浄用の他に代表的な油の種類である鉱物系油や動植物系の炭化してこびりついた汚れ用もご用意しています。強力な洗浄力!。それぞれの油の性質に最適な界面活性剤やアルカリ剤をバランス良く配合。抜群の泡切れと環境にも配慮!。破泡性に優れた界面活性剤を使用していますので泡切れが良好です。また全商品PRTR非該当で、環境にも配慮しています。
    用途業務用・オーブン、ガスレンジ、排気ダクトなどに付着した炭化した油汚れの除去成分2-(メチルアミノ)エタノール、メタけい酸ナトリウム、ビルダー、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、水溶性溶剤、金属イオン封鎖剤、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)原液-40倍液性強アルカリ
  • プロギアー500S 厨房油専用洗剤 ペンギンワックス

    プロギアー500S 厨房油専用洗剤

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    油汚れの種類によって選択できる!。動植物系の炭化してこびりついた汚れ用の他に代表的な油の種類である動植物系油や鉱物系油もご用意しています。強力な洗浄力!。それぞれの油の性質に最適な界面活性剤やアルカリ剤をバランス良く配合、炭化した油用には苛性ソーダを配合しています。抜群の泡切れと環境にも配慮!。破泡性に優れた界面活性剤を使用していますので泡切れが良好です。また全商品PRTR非該当で、環境にも配慮しています。
    用途業務用・オーブン、ガスレンジ、排気ダクトなどに付着した炭化した油汚れの除去成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、メタけい酸ナトリウム、プロピレングリコール、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、染料、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)原液-2倍液性強アルカリ
  • ライムコンディショナー 自洗機専用 クリーナー&レストーラ ペンギンワックス

    ライムコンディショナー 自洗機専用 クリーナー&レストーラ

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1箱(4L×2本)
    3日以内出荷
    ワックス塗布床やノンワックス床の洗浄と補修・修復に!。日常の汚れをスッキリ洗浄し、ポリオレフィンにより美観を維持します!。抜群の低泡性で作業効率がアップします!。除菌剤の働きにより洗浄後は優れた消臭効果を発揮します!
    用途樹脂ワックスが塗布されている床面の表面洗浄・美観維持成分塩化ベンザルコニウム、ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、有機酸塩、グリコール系溶剤、染料、水容量(L)4×2本入希釈倍率(標準)120倍希釈推奨
  • 手洗い石鹸 グリーン ペンギンワックス

    手洗い石鹸 グリーン

    ペンギンワックス
    6,198税込6,818
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    手洗いはこれからの「新しい生活様式」の基本です。手にやさしい天然の脂肪酸系界面活性剤配合。さわやかな柑橘系の香りと豊かな泡立ち
    用途業務用・手洗い石鹸。事務所、学校等のトイレや洗面所の手洗い石鹸液成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、ラウレス硫酸Na、EDTA-4Na、クエン酸、メチルパラベン、香料、緑201、緑204、水容量(L)18希釈倍率(標準)原液液性中性
  • パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス

    パワータンクⅣ EVO

    ペンギンワックス
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    高性能ブラシレスモーター採用の業務用掃除機。旧モデル【パワータンクⅣ】より、吸込仕事率約38%アップ、真空度約70%アップしました。モーターの耐久性も向上しています。・優れたバッテリー装着安定性。・軽量化されたボディ。・旧製品対応バッテリー【LV9MX】は引き続きお使いいただけます。・ペーパーバッグは大容量(8Lを標準としますが、旧モデル用(5.5L)も使用できます。
    用途日常清掃付属品ホース(2m)、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ(8L)質量(kg)バッテリー込み:6.45/本体のみ:4.65本体寸法(mm)387×286×436集塵容量(L)(紙パック)8連続使用時間(分)標準60/パワーモード40(LV9MX使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間2時間30分(CL-2使用時)バッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB)標準57/パワー59
  • Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3

    ペンギンワックス
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    3台同時充電が可能です。LIバッテリーシリーズ専用充電器。3台同時充電。充電時間 約3-9時間(バッテリー3台)
    質量(kg)7.2出力DC29.4V 2A×3入力AC100V 143VA×3(3台同時充電時最大430VA)周波数50/60Hz共用
  • AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス) ペンギンワックス

    AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス)

    ペンギンワックス
    579,800税込637,780
    1台
    3日以内出荷
    ペンギンLi-ionコードレスシリーズのコンパクト自動洗浄機。ポリッシャー、ウェットバキュームなどシリーズ共有のバッテリーで使用可能。バッテリーの脱着も楽々。コンパクトボディで取り回しも簡単!。保管時も省スペース!Wブラシ採用で、初心者でも抵抗なく簡単に操作できます。フレキシブルスクラブヘッドにより、自由自在!。狭い通路や、入り組んだ小スペースにも対応できるため、日常清掃の効率が大幅にアップ。
    仕様パッド圧(kg):22質量(kg)20(本体)タンク容量(L)回収:6 *3 実効値、清水:3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×520×1235充電時間CLQ-1N使用:90分 LV925MX使用時150分 LV14MX使用時寸法(inch)パッド:9(225mm)×2枚稼働時間(分)50 LV925MX使用時75 LV14MX使用時
  • CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー ペンギンワックス

    CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー

    ペンギンワックス
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!。本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。カーペット専用機としての高い機能性!。清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で。高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!。タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。
    質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
  • Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ) ペンギンワックス

    Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ)

    ペンギンワックス
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    オールコードレスで圧倒的な作業効率。バッテリー、充電器が共有で使えます!。電源コードに縛られることなく、洗浄作業がスピーディかつ効率的に進み、電源探しやブレーカー落ちの心配も一切不要です。
    質量(kg)8(本体質量のみ)10(バッテリーLV14MX使用時)タンク容量(L)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×400×600騒音値(dB)69充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925・充電器CLQ-1N使用時)2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)稼働時間(分)70 (バッテリーLV925使用時)100(バッテリーLV14MX使用時)
  • ストライドAIR 快適プラス BIB ペンギンワックス

    ストライドAIR 快適プラス BIB

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    重厚感のある光沢質感!快適なモップさばき! ・初期光沢に優れるポリマーを主成分とし、重厚感のある仕上がりになります。 ・モップさばきが軽く、作業負担が軽減されます。 ・塗膜の乾燥が速く、作業効率がアップします。 ・耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れています。 優れた光沢性 初期光沢に優れるGSポリマーに、質感の高いGTポリマーを組み合わせることで、重厚感のある美しい光沢を実現! さらに、耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れた高融点オレフィンワックスを最適配合し、高い耐久性を発揮します。 モップさばき軽減 ポリマー成分の粒子サイズと密度を調整し粘度を下げることで、モップさばきが軽くなり、作業負担を軽減できます。 スムーズ乾燥 乾燥性に優れた造膜助剤を配合することで、塗膜の乾燥が早くなり、作業効率が向上します。 コストパフォーマンス 作業性の追求により、さらに高いコストパフォーマンスを実現!
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材 (リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く)の保護・艶出し成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18
  • ストライドAIR 快適プラス ペール缶 ペンギンワックス

    ストライドAIR 快適プラス ペール缶

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    重厚感のある光沢質感!快適なモップさばき! ・初期光沢に優れるポリマーを主成分とし、重厚感のある仕上がりになります。 ・モップさばきが軽く、作業負担が軽減されます。 ・塗膜の乾燥が速く、作業効率がアップします。 ・耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れています。 優れた光沢性 初期光沢に優れるGSポリマーに、質感の高いGTポリマーを組み合わせることで、重厚感のある美しい光沢を実現! さらに、耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れた高融点オレフィンワックスを最適配合し、高い耐久性を発揮します。 モップさばき軽減 ポリマー成分の粒子サイズと密度を調整し粘度を下げることで、モップさばきが軽くなり、作業負担を軽減できます。 スムーズ乾燥 乾燥性に優れた造膜助剤を配合することで、塗膜の乾燥が早くなり、作業効率が向上します。 コストパフォーマンス 作業性の追求により、さらに高いコストパフォーマンスを実現!
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材 (リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く)の保護・艶出し成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18
  • ナイロンブラシ17インチ ペンギンワックス

    ナイロンブラシ17インチ

    ペンギンワックス
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    イノベーター17D用のナイロンブラシです。