絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ペンギンワックスのすべての商品
特価

フロアーコーティングAg+
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781缶当日出荷銀イオン抗菌剤SVR47の働きで床に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防ぎます。 超微粒子アクリル系ナノポリマーを高密度に架橋し、より透明感のある高光沢性と、塗膜の高耐久力を実現。 ボールペンでも防菌加工される現代社会。美観や保護に加え、フロアーの環境にも配慮した樹脂ワックスの新しいコンセプト。成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水トラスコ品番469-5330pH8.3比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5.3標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
ストライド ハードマックス
ペンギンワックス¥14,980税込¥16,4781個(18L)5日以内出荷アクリル系HCポリマーは耐ブラックヒールマーク性に優れ、ワックス塗膜の耐久性と美観度を維持します。 ・耐ブラックヒールマーク性に優れる。 ・ワックス塗膜の耐久性が格段に向上。 ・イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。 耐ブラックヒールマーク性 ハードマックスは耐ブラックヒールマーク性に優れる大小2種の樹脂が組み合わされたアクリル系HC(Hard Combination)ポリマーの採用により、ブラックヒールマークが付きにくく美感度の高いフロアを維持します。 耐久性の向上 ハードマックスのアクリル系HCポリマーは歩行などによる摩耗が少ないため、ワックス塗膜の耐久性を格段に向上させます。 ホコリの付着軽減 ハードマックスはイオン系帯電防止剤配合で、静電気によるホコリの付着を軽減します。用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.4比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.3標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
レプラコート
ペンギンワックス¥18,980税込¥20,8781個(18L)5日以内出荷金属架橋をしない新開発ジョイントポリマーⅡを採用。環境負荷を低減させる中性樹脂ワックスです。 ・新開発ジョイントポリマーIIの採用により、美しい光沢と優れた除去性を実現。 ・素材に優しく、人にも優しい中性タイプ。 ・リンや環境ホルモンに該当する物質を一切含みません。 ・リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。 美しい光沢 亜鉛架橋をしない新開発ジョイントポリマーⅡを採用することで、ポリマー同士が結合し、シール性に優れた美しい光沢が得られます。 優れた洗浄性 環境配慮型の中性マルチ洗浄剤ダイヤマルチクリンと組み合わせることによって環境にやさしいメンテナンスシステムが可能です。 素材に優しい中性タイプ 中性タイプで素材を選ばず塗布する事ができます。木質床材(表面塗装仕上げ)、リノリウム、ラバータイルにも安心して使えます。 環境やシックハウスに配慮 環境ホルモン対応、シックハウス・シックスクール配慮、RPTR非該当、亜鉛やカルシウムのような金属系架橋剤やリン化合物を含みません。成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH7.3比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.2標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
マーキュリー
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個(18L)5日以内出荷追求したのは、ハイグレードな光沢質感と耐久性です。 ・超微粒子アクリル系ナノポリマー使用により、ポリマー粒子が細密な塗膜を作り出し、ハイグレードな高光沢塗膜を形成。 ・ポリマーを高密度架橋にすることで歩行による光沢の低下を抑え、高耐久性を発揮。 ・耐ブラックヒールマーク性、 耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れ、ハイクオリティーな 光沢質感を維持。 ハイグレードな光沢度 超微粒子アクリル系ナノポリマーを使用しているため、ポリマー粒子がきめ細かく配列して細密な塗膜となり、ハイグレードな高光沢塗膜を形成します。そのため柔軟で透明感のある最高級の光沢質感を維持し、一度に多層の重ね塗りをしても白化やツヤボケが生じにくく、初期硬度の立ち上がりも早いです。 高耐久性 ポリマーを高密度架橋することで歩行による光沢の低下を抑え汚れの付きにくい塗膜を形成し、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れたクオリティの高いフロアを維持します。用途コンポジションビニルタイル、ビニルタイル (ホモジニアス系)、ビニルシート、などの床材。(リノリューム、リノタイルを除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.4比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)4.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
ディメンション プロコート(BIB)
ペンギンワックス¥14,980税込¥16,4781個(19L)5日以内出荷洗浄するたびに汚れがすっきり落ちる新次元のワックス! ・高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 ・透明感&くっきり感を両立した光沢。 ・耐黄変性に優れます。 高い洗浄性で作業がスムーズです! 洗浄性に優れた特殊樹脂ポリマーを採用! 抜群の汚れ落ち性能で、いつもの作業が楽に早くなります。表面洗浄の作業効率が上がるワックスです。 剥離作業の周期を伸ばす! 洗浄性が良いので塗膜に汚れを抱き込まない! 耐黄変性に優れた設計で、黒ずみ、黄変など剥離作業が必要な状況を作らないワックスです。 クッキリ光沢! 透明感溢れる光沢質感,プロコートは透明感の中に輝きを感じる汎用タイプのワックスです。用途コンポジションビニル床タイル、ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH7.6比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800繰り返し・詰め替え対応
ディメンションEX
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個(18L)5日以内出荷洗浄するたびに汚れがすっきり落ちる新次元のワックス! ・高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 ・高濃度25%でも抜群の透明感。 ・耐黄変性、耐ヒールマーク性に優れます。 高い洗浄性で作業がスムーズです! 洗浄性に優れた特殊樹脂ポリマーを採用! 抜群の汚れ落ち性能で、いつもの作業が楽に早くなります。表面洗浄の作業効率が上がるワックスです。 剥離作業の周期を伸ばす! 洗浄性が良いので塗膜に汚れを抱き込まない! 耐黄変性に優れた設計で、黒ずみ、黄変など剥離作業が必要な状況を作らないワックスです。 クッキリ光沢! 透明感溢れる光沢質感,EXは高濃度25%のハイグレードタイプ!用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.1比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
コンク プレミアム Ag+
ペンギンワックス¥18,980税込¥20,8781個(18L)5日以内出荷濁りのない深い輝きにAg+を新配合! ・濁りのない深い輝きで、くっきりとした仕上がり。 ・銀イオン抗菌剤配合で、床面の雑菌の繁殖を防ぎ、悪臭の発生を低減。清潔で快適なフロア環境を実現。 ・低粘度で塗りやすく、ヒールマークも低減。 定評のある優れた光沢質感がさらにUPしました! 樹脂ナノポリマーを均一に融着させることにより、クリアーな塗膜を形成、光が塗膜 内部で床面まで透過しやすく、クッキリした深みのある光沢を実現します。 銀イオン抗菌剤SVR47を配合! 優れた抗菌効果で、床面に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防止します。幅広い建物で"清潔&快適"なフロアー環境を実現します。 高いヒールマーク性と塗布性能! ナノポリマーを高密度で架橋させることで、高い耐ヒールマーク性を発揮します。 また、24%の高濃度でありながら、粘度を抑え、塗りやすさを実現しました。用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
ビッグステップ プロニーズ26
ペンギンワックス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個(18L)5日以内出荷超高濃度樹脂ワックス、リニューアルで新登場! ・高濃度26%で"塗り映え"のする鮮やかな光沢質感。 ・ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、高い耐久性! ・快適な作業性と経済性!リーズナブルな価格で高いコストパフォーマンスを実現。 分厚い塗膜がもたらす抜群の光沢質感! プロニーズ26は鮮やかな光沢。"塗った感""塗り映え"のする超高濃度ならではの膜厚感のある光沢です。 高い耐摩耗性と耐ヒールマーク性! 分厚い塗膜で耐磨耗性は抜群、光沢質感が持続します。また新開発BHSプロテクター配合でヒールマークも付きにくいワックスです。 快適な作業性も確保! 濃度が高くても低粘度に抑え、塗布性も良好です。また高いレベリング性や除去(剥離)性も兼ね備えています。用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5.4標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
バーニッシュ ランドマーク
ペンギンワックス¥24,980税込¥27,4781個(18L)5日以内出荷バーニッシュ ランドマークは、新開発アクリル系弾性ポリマーを使用した、高光沢復元性ドライメンテナンス用樹脂ワックスです。 フロアに求められる光沢度・透明度・光沢復元性・耐久性を徹底的に追及することで、従来にないハイパフォーマンスを実現しました。 リンピッドグロス(透明感のある光沢) ナチュラルファンデーション効果により、圧倒的な透明感と明るい光沢(リンピッドグロス)を実現。 床材本来の色調をさらに際立たせます。 リファイン効果(光沢復元性) 新開発「アクリル系弾性ポリマー」が、抜群の光沢復元性と高耐久性を発揮。 超高速バーニッシャーによるバフィングで、さらにスプリング強度(弾性)が向上し、光沢持続性、耐久性に優れた明るいフロアを維持できます。 快適作業 バーニッシュ ランドマークは低臭性、乾燥性に優れ、快適な作業環境を提供します。用途コンポジションビニルタイル、ホモジニアスビニルタイル、ラバータイル、ビニルシートなどの床材。(リノリューム、リノタイルを除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.3比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)4.8標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
スーパークリン
ペンギンワックス¥10,980税込¥12,0781缶(18L)5日以内出荷樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。用途剥離作業種別汎用剥離剤希釈倍率5倍液性アルカリ
リスペクト
ペンギンワックス¥23,980税込¥26,3781缶(18L)5日以内出荷素早く浸透して樹脂塗膜を強力に溶解する、絶妙な溶剤配合バランス ・はじきにくく、均一な濡れ広がり。乾燥防止成分で乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用します。 ・泡立ちにくい低発泡性。粘つき防止成分の働きでハクリ汚水がさらさらに。汚水の回収が楽に行えます。 ・低臭性の原料を選定し、作業時に不快な臭いがしません。 ・ノンリンスタイプで水拭きの手間を軽減。 素早い浸透・溶解性 リスペクトは素早く浸透して、樹脂塗膜を強力に溶解する溶剤比率を絶妙なバランスで配合。また、分解を助ける2種類のアミン類の配合比率にもこだわりました。これにより素早い浸透溶解性が得られ、剝離作業が効率よく行えます。 優れた濡れ性・低乾燥度 リスペクトはハジきにくく均一に濡れ広がると同時に、乾燥防止成分の働きで乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用し溶解します。用途化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。種別強力剥離剤希釈倍率10倍液性アルカリ
セイバー即洗力
ペンギンワックス¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷強力界面活性剤(SVR72)を配合したノンリンスタイプ。 従来品よりもさらに高濃縮で経済的。 除菌剤配合で衛生的。 あらゆる汚れを知りつくした万能洗浄剤。 用途や目的に応じてマルチに対応。トラスコ品番469-5321種別タンク付ポリッシャー用洗剤希釈倍率30倍~150倍液性アルカリ
スーパーコアBbⅡ
ペンギンワックス¥14,980税込¥16,4781缶(18L)5日以内出荷光沢、耐久性、塗布性、歩行感、価格などどれをとってもベストバランス! ・深みのある光沢質感と耐摩耗性がさらに向上! ・塗りやすくて軽いモップさばき。 ・歩行時に滑りにくくて突っかからない、最適なグリップ感。 見た目にも深く鮮やかなディープブライトグロス! 新開発"クリスタルハードポリマーⅡ"が高い初期光沢と光沢質感を実現しました。 深みのある鮮やかな光沢質感です。 耐摩耗性能のUP! 新たに"BHSプロテクター"を配合、耐摩耗性に優れ、塗膜の耐久性が向上しました。 塗りやすく、歩行時のグリップ感も良い! 濃度は23%、低粘度で高い塗布性能です。 また、塗膜の摩擦係数が比較的高く、"滑りにくく、突っかからない"歩行感です。液性樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
強力アルカリ洗浄剤 ダイヤクリン・セイバー
ペンギンワックス¥10,980税込¥12,0781個(18L)5日以内出荷あらゆる汚れを化学した多目的洗剤誕生! ・強力界面活性剤(SVR54)を配合したアルカリタイプ。 ・強力界面活性剤とクリーニングイオンのツインパワーで頑固な汚れも素早く除去。 ・あらゆる汚れを知りつくした万能洗浄剤。用途や目的に応じてマルチに対応。 ・従来品よりもさらに高濃縮で経済的。 ツインパワーで強力洗浄 新開発強力界面活性剤とクリーニングイオンのツインパワーが素早く汚れ成分に浸透。 ガンコな汚れも一撃です。用途化学タイル床、テラゾー床、ドア、手すり,スイッチまわり、スチール製品など。(リノリウム・リノタイルを除く)容量(L)18希釈倍率20~150倍
Wet Vac F-30LiⅡ 本体のみ コードレスウェットバキューム 固定スクイジー
ペンギンワックス¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場! 。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。 。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。 。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。 。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。 。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】 。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr) 。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP 。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました 。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました 。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化 。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました 。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止 。・カラーリングをグレー→えんじに変更 。本商品はF-30LiⅡ本体のみの販売です。 。使用には別途バッテリー(LV-14MXまたはLV925)と充電器CLQ-1Nが必要となります。用途床洗浄幅(mm)スクイジー:580容量回収タンク:30L本体寸法(mm)L770×W435×H960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74適合バッテリーLV925MXまたはLV14MX稼働時間(分)連続:約60(LV14MX使用時)
Wet Vac F-30LiⅡ 本体のみ コードレスウェットバキューム 固定スクイジー
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場! ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。 フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。 マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。 【旧モデルF-30Liからの主な変更点】 ・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr) ・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP ・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました ・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました ・フロートカバーを追加しモータ保護を強化 ・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました ・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止 ・カラーリングをグレー→えんじに変更 ※本商品はF-30LiⅡ本体のみの販売です。 使用には別途バッテリー(LV-14MXまたはLV925)と充電器CLQ-1Nが必要となります。用途床洗浄適合バッテリー:LV925MXまたはLV14MX幅(mm)スクイジー:580容量回収タンク:30L本体寸法(mm)L770×W435×H960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74稼働時間(分)連続:約60(LV14MX使用時)
TRモップ(糸)
ペンギンワックス¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷塗布作業を効率良く行えるフラットタイプ。ワックス塗布の専用モップ。 。こちらは糸のみです。大きさラーグ 糸から糸 横440mm 縦110mmラーグ全体 横455mm 縦122mm
TRモップ(ハンドル)
ペンギンワックス¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷塗布作業を効率良く行えるフラットタイプ。ワックス塗布の専用モップ。 。こちらはハンドルのみです。大きさ柄 1440mm
バックパックⅡ
ペンギンワックス¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷吸引2段階切替可能! より強力、より静かになりました! 手元で吸引切替簡単便利。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×275×540本体質量(kg)3.4集塵容量(L)1.5連続使用時間(分)【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67騒音レベル(dB(A))(標準モード)62/(パワーモード)65充電時間(時間)【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)