5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30 コード長さ(m)15 質量(kg)18.8 周波数(Hz)50/60 電源AC100V モーター(W)1050 ハンドル高さ(mm)960 騒音レベル(dB(A))76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960 吸引幅(mm)580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮! コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg)18.7(バッテリー含む) 連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925) バッテリーLV626/LV925 回収容量(L)30 充電時間(分)45(LV626)/70(LV925) 使用充電器CLC6261/CLQ-1
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! 優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg)17.0(本体)、19.6(LV14使用時) タンク容量(L)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む) 関連資料(480KB)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスフォームキラー(消泡剤)
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。 pH7.0 成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤 比重1.00 臭気微油脂臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5 使用量30Lに対し30~60mL
1セット(500mL×20本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ペンギンワックス消泡剤
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。 カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。 pH6.8 成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤 比重1.00 臭気微油脂臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)30 使用量20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷