厨房まわり、ガスレンジ、フライヤーなどの洗浄に最適!
油脂に作用するアルカリ剤と、汚れを溶解・乳化する水溶性溶剤と界面活性剤を配合。
無リン・環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途動植物油
液性アルカリ
トラスコ品番479-3617
種別動植物油用クリーナー
希釈倍率原液~40倍
高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。
透明感&くっきり感を両立した光沢。
耐黄変性に優れます。
pH7.6
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.03
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)3.9
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
繰り返し・詰め替え対応
1個(19L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
高濃度26%で『塗り映え』のする鮮やかな光沢質感。
ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、高い耐久性!
快適な作業性と経済性!リーズナブルな価格で高いコストパフォーマンスを実現。
pH8.5
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.04
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)5.4
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
有効成分率を上げることにより、浸透力、溶解力がさらに強力になりました。樹脂塗膜を破壊するように浮き上がらせる"超最強スーパープロリムーバー"です。塗布時における均一な濡れ性、低粘度サラサラ汚水、低臭・ノンリンスなど高い作業性能を実現します。標準希釈は20倍でOK!もちろん作業状況によって10倍から30倍まで希釈が加減でき、大変、経済的です。
希釈倍率10-30倍
関連資料カタログ(1.01MB)
1本(4L)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード