日常洗浄から軽・中汚染洗浄向けのデイリータイプ。
日常の油汚れや土砂汚れをすっきり落とし、汚れの堆積を防止。
浸透型の界面活性剤を多めに配合し、泡切れも良く、自動床洗浄機にも最適。
用途セラミックタイル専用クリーナー。
pH7.2
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコール系溶剤、pH調整剤、防腐剤、香料、染料、水
希釈倍率30~100倍
比重1.03
臭気柑橘臭
外観薄黄緑色透明液体
粘度(mPa・s)2.4
1個(4L)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。
pH11.2
成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水
形状液体
希釈倍率30~60倍
比重1.01
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)3.0
使用量5400m2(30倍希釈時)
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
液性アルカリ
種別ノンリンス弱アルカリ洗剤
希釈倍率30~60倍
1缶(18L)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。
pH7.0
成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重1.00
臭気微油脂臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)5
使用量30Lに対し30~60mL
1セット(500mL×20本)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。
カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。
pH6.8
成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重1.00
臭気微油脂臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)30
使用量20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
<素早い浸透溶解性>。特殊複合アミンが厚い塗膜にも急速かつ強力に浸透し、樹脂塗膜の内部から破壊するように溶解をおこします。同時に高濃度溶剤が溶解し始めた塗膜の分解を促進し、塗膜全体を溶かしきります。浸透性と溶解性に優れた2タイプの成分が効率よく反応し、塗膜を床面から剥がします。<優れた濡れ性>。剥離剤の主成分である溶剤は、対象面に濡れ広がりにくい性質を持っています。そこで、溶剤の濡れを促すレベリング剤(界面活性剤)を新たに調整添加することで均一な濡れ性を実現し、ハジキ、よれ等で生じる剥離ムラを起こしにくくしました。<サラサラ清水&低臭で作業が快適!>。Dr.ストライカーの洗浄汚水は粘度が低くサラサラ汚水です。また、成分には低臭性の溶剤やアミン類を選定した処方で、比較的臭いを気にすることなく快適な作業が行なえます。※洗浄作業での汚水回収の際、使用するウェットバキュームのタンクに”フォームキラー"(消泡剤)を入れて頂くと、比較的泡が抑えられより効率よく回収作業が行なえます。また、ウェットバキュームのモーター内部に汚水が浸入するトラブルを未然に防ぐことができます。
希釈倍率古くビルトアップした樹脂ワックスの除去:10~15倍、高濃度樹脂ワックス使用現場:15~20倍、汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード