19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンギンワックス消泡剤
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。 カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。 pH6.8 成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤 比重1.00 臭気微油脂臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)30 使用量20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ペンギンワックスフォームキラー(消泡剤)
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。 pH7.0 成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤 比重1.00 臭気微油脂臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5 使用量30Lに対し30~60mL
1セット(500mL×20本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ペンギンワックスDr.ストライカー
<素早い浸透溶解性>。特殊複合アミンが厚い塗膜にも急速かつ強力に浸透し、樹脂塗膜の内部から破壊するように溶解をおこします。同時に高濃度溶剤が溶解し始めた塗膜の分解を促進し、塗膜全体を溶かしきります。浸透性と溶解性に優れた2タイプの成分が効率よく反応し、塗膜を床面から剥がします。<優れた濡れ性>。剥離剤の主成分である溶剤は、対象面に濡れ広がりにくい性質を持っています。そこで、溶剤の濡れを促すレベリング剤(界面活性剤)を新たに調整添加することで均一な濡れ性を実現し、ハジキ、よれ等で生じる剥離ムラを起こしにくくしました。<サラサラ清水&低臭で作業が快適!>。Dr.ストライカーの洗浄汚水は粘度が低くサラサラ汚水です。また、成分には低臭性の溶剤やアミン類を選定した処方で、比較的臭いを気にすることなく快適な作業が行なえます。※洗浄作業での汚水回収の際、使用するウェットバキュームのタンクに”フォームキラー"(消泡剤)を入れて頂くと、比較的泡が抑えられより効率よく回収作業が行なえます。また、ウェットバキュームのモーター内部に汚水が浸入するトラブルを未然に防ぐことができます。
希釈倍率古くビルトアップした樹脂ワックスの除去:10~15倍、高濃度樹脂ワックス使用現場:15~20倍、汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ペンギンワックスコンクリートシーラー
コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。 粉塵の発生をおさえツヤを出します。 アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
pH8.6 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-3868 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)2.7 標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
1個(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感! 耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。 モップさばき・乾燥性がアップし、より快適な作業性をプラス!
pH8.2 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.6 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

高濃度26%で『塗り映え』のする鮮やかな光沢質感。 ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、高い耐久性! 快適な作業性と経済性!リーズナブルな価格で高いコストパフォーマンスを実現。
pH8.5 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5.4 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ペンギンワックスディメンションEX
高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 高濃度25%でも抜群の透明感。 耐黄変性、耐ヒールマーク性に優れます。
pH8.1 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

優れた密着性により、フローリング床やラミネートコート床などにも使用可能。 優れた洗浄性。 中性・低臭タイプ。
pH7.7 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 形状液体 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.2 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスジムトップ
ウレタンコートされた木床に最適。 特に耐スリップ性にすぐれています。 体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。
用途体育館用樹脂ワックス。 pH8.5 成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.02 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)2.0 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ペンギンワックスレプラコート
新開発ジョイントポリマーIIの採用により、美しい光沢と優れた除去性を実現。 素材に優しく、人にも優しい中性タイプ。 リンや環境ホルモンに該当する物質を一切含みません。 リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。
pH7.3 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.2 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 透明感&くっきり感を両立した光沢。 耐黄変性に優れます。
pH7.6 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(19L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

バフィングによる光沢復元性が高くドライメンテナンスに最適。 ナチュラルファンデーション効果により、圧倒的な透明感と明るい光沢(リンピッドグロス)を実現。 低臭性・速乾性。
pH8.3 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.8 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

クラス最高・最速の速乾性。送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい! 優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心! 抜群の耐ヒールマーク性。
pH8.2 成分エタノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.02 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.5 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ペンギンワックスアペックス ネオ
冬場の低温・低湿な環境でも造膜性がよく、密着性に優れます。 低粘度で作業負荷を軽減。造膜助剤配合でスムーズな乾燥。 帯電防止剤配合により、ホコリの付着を軽減。
pH8.7 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ペンギンワックスマーキュリー
超微粒子アクリル系ナノポリマー使用により、ポリマー粒子が細密な塗膜を作り出し、ハイグレードな高光沢塗膜を形成。 ポリマーを高密度架橋にすることで歩行による光沢の低下を抑え、高耐久性を発揮。 耐ブラックヒールマーク性、 耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れ、ハイクオリティーな 光沢質感を維持。
pH8.4 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ペンギンワックスコンク プレミアム Ag+
濁りのない深い輝きで、くっきりとした仕上がり。 銀イオン抗菌剤配合で、床面の雑菌の繁殖を防ぎ、悪臭の発生を低減。清潔で快適なフロア環境を実現。 低粘度で塗りやすく、ヒールマークも低減。
pH8.5 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5.0 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

耐ブラックヒールマーク性に優れる。 ワックス塗膜の耐久性が格段に向上。 イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH8.4 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-3957 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

抜群の光沢と深みのある質感を両立。 レベリング性に優れ、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。 イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH8.4 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-9815 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ペンギンワックスフロアーコーティングAg+
銀イオン抗菌剤SVR47の働きで床に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防ぎます。 超微粒子アクリル系ナノポリマーを高密度に架橋し、より透明感のある高光沢性と、塗膜の高耐久力を実現。 ボールペンでも防菌加工される現代社会。美観や保護に加え、フロアーの環境にも配慮した樹脂ワックスの新しいコンセプト。
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-5330 pH8.3 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1缶ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)