6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16 本体質量(kg)42 清掃幅(集塵幅)(mm)410 連続使用時間90分 仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ タンク容量(L)(溶液)22、(回収)20 清掃能力(m2/h)700 パッド20kg圧
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。 イージーオペレーション&Good price 充電器内臓タイプです。 日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734 アズワン品番67-5559-02
1台
489,800 税込538,780
32日以内出荷

自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 水拭き不要のノンリンスタイプ。 低泡性。 除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。 pH11.2 成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水 形状液体 希釈倍率30~60倍 比重1.01 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)3.0 使用量5400m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
2,898 税込3,188
当日出荷

ペンギンワックスハイフレッシュNR
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 水拭き不要のノンリンスタイプ。 低泡性。 除菌剤配合。
液性アルカリ 種別ノンリンス弱アルカリ洗剤 希釈倍率30~60倍
1缶(18L)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ペンギンワックスフォームキラー(消泡剤)
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。 pH7.0 成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤 比重1.00 臭気微油脂臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5 使用量30Lに対し30~60mL 繰り返し・詰め替え対応
1セット(500mL×20本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ペンギンワックス消泡剤
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。 カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。 pH6.8 成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤 比重1.00 臭気微油脂臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)30 使用量20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷