8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360 ハンドル高さ(mm)800~1210 関連資料(480KB) パッドサイズ(inch)9
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスBP-130LiⅢα
質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362 ハンドル高さ(mm)1160 回転数250rpm※無負荷でのDATA パッド13インチ 連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時) 充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ペンギンワックスBP-90LiⅡ
・連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単!。・新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。
質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360 ハンドル高さ(mm)800~1210 回転数200rpm※無負荷でのDATA パッド9インチ 連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時) 充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ペンギンワックスBP-150LiⅡ
質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360 ハンドル高さ(mm)1260 回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATA パッド15インチ 連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時) 充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! 優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg)17.0(本体)、19.6(LV14使用時) タンク容量(L)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む) 関連資料(480KB)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスコードレス送風機
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!
関連資料(480KB) 風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む) モーター(W)60
1台
189,000 税込207,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ 長さ(mm)505 幅(mm)400 高さ(mm)360 回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360 ハンドル高さ(mm)1260 関連資料(480KB)
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350 回転数(min-1[r.p.m])250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362 ハンドル高さ(mm)1160 パッドサイズ(inch)13
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)