「リオン 振動計 vm-63a」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz
寸法(mm)183×67×30
質量(g)147
電源9V角乾電池
精度±5%H±2桁
機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし
測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)
周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz
オートパワーオフあり
出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)
速度範囲(m/s)0.1~199.9
変位(mm)0.001~1.999
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード