1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMART SENSOR(US)デジタル膜厚計
寸法(mm)119×50×30 測定範囲0~1800μm 質量(g)75 電源単3型乾電池×2コ 精度±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um) 分解能0.1μm/1μm 機能LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり 測定原理磁気誘導式 動作温度(℃)条件:0~50(強磁性なし) ストレージデータ:20グループ
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

関連カテゴリ