1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リカバリ時間:<15秒 寸法(mm)181×63×30 測定範囲0~25% 質量(g)170 反応時間<15秒 湿度(%RH)操作:<95結露しないこと) 表示大型液晶ディスプレイ ガスの種類酸素(O2) 分解能0.001 測定原理電気化学式(原則2年間の寿命) 電池3.7Vリチウムバッテリーパック 動作温度-10℃~50℃ 誤差≦±1.5%フルスケール アラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音 稼働時間(時間)最大10
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷