5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMART SENSOR(US)電磁式膜厚計
測定範囲0~1800μm 質量(g)147 電源9V 角乾電池 校正7点:あり 測定原理磁気誘導式 動作温度0℃~40℃(強磁性なし) オートパワーオフあり バックライトLCD:あり
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)75×72×200 測定範囲3~23m 質量(g)205 電源9V角乾電池 分解能±5mm (<10m) ±10mm(<10m) 機能電池残量低下表示:あり 動作温度-10℃~40℃ 測定範囲(m)水平:3~18 測定モードBOTモード(最低部6本のケーブルの高さを測定)/ TOPモード(最高部6本のケーブルの高さを測定) オートパワーオフあり バックライトあり 間隔(mm)ワイヤー(最小):150
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 寸法(mm)183×67×30 質量(g)147 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示) 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

SMART SENSOR(US)ペン型振動計
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 寸法(mm)150×35×25 質量(g)76 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示) 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
32,980 税込36,278
欠品中