治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。
高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。
着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。
シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。
オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
CE対応品。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)/1.3[13.0](油圧力)
突起物ワークも確実把握。
エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。
エア配管だけで取付け簡単。
バーワークやエアブローに最適の中空構造。
北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。
ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)
幅(mm)ガイドブロック:18h7
全長(mm)550
質量(kg)45
高さ(mm)ワーク取付面:100
全幅(mm)150
全高(mm)140
最大締付力(kN)40
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅124.5
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
関連キーワード