カテゴリ
- 切削工具(205)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- 日研工作所(705)
- 第一測範(634)
- 重松製作所(581)
- COVER WORK(カバーワーク)(390)
- TERADA(寺田電機製作所)(326)
- 田島メタルワーク(289)
- 大洋製器工業(276)
- 九飛勢螺(274)
- 共立電気計器(246)
- 山本電機製作所(165)
- ターナー色彩(150)
- ケイワーク(146)
- 新越ワークス(Three Snow)(129)
- ジェイワークスプランニング(120)
- 神沢(118)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(116)
- 三陽金属(ERBA)(115)
- 平野製作所(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「works」の検索結果

チャックグリース CHUCK GREASE PRO
北川鉄工所¥6,398税込¥7,0381本当日出荷チャックの把握力が1.5倍に、寿命は約3倍になります。(一般グリース比)用途チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油してください。仕様【NLGIちょう度】#2トラスコ品番698-7749材質混合物(水素処理重パラフィン系石油留分(50%以上60%未満)他)色白から淡黄色使用温度範囲(℃)-28~149容量(g)400容器ジャバラ密度(g/cm3)1.12危険物の類別非危険物摩擦係数0.06~0.1(LFW-1 回転往復試験機による)
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥5,398~税込¥5,938~1セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から7日以内出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。タイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
スクロールチャック硬爪
北川鉄工所¥36,980税込¥40,6781セット(3個)当日出荷適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥91,980~税込¥101,178~1個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)
北川鉄工所(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から7日以内出荷驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪
北川鉄工所¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
ワークグリッパー
北川鉄工所¥289,800税込¥318,7801個当日出荷・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪
2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付
北川鉄工所¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から翌日出荷バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ
北川鉄工所¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から7日以内出荷JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。タイプ分割爪
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥229,800~税込¥252,780~1個当日出荷から7日以内出荷分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
プルロックワークグリッパ PLSシリーズ
北川鉄工所¥579,800~税込¥637,780~1台翌日出荷治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。 高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。 着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。 シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。 オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。 CE対応品。使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)・1.3[13.0](油圧力)
BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus
北川鉄工所¥37,980~税込¥41,778~1セット翌日出荷から8日以内出荷BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ
北川鉄工所¥549,800~税込¥604,780~1台翌日出荷異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ
北川鉄工所¥549,800~税込¥604,780~1台翌日出荷常識を超えるロングストローク。 異形ワークに最適。 バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
2爪ワークグリッパ ATシリーズ
北川鉄工所¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷から翌々日出荷突起物ワークも確実把握。 エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。 エア配管だけで取付け簡単。 バーワークやエアブローに最適の中空構造。 北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。 ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ
北川鉄工所¥599,800~税込¥659,780~1台翌日出荷から14日以内出荷異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ
北川鉄工所¥499,800~税込¥549,780~1台翌日出荷ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ
北川鉄工所¥449,800~税込¥494,780~1台翌日出荷から翌々日出荷縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
超低床超ロングスチールバイス VE-LWNシリーズ
北川鉄工所¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌日出荷クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット
北川鉄工所¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジソフトジョー
北川鉄工所¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
2爪平行グリッパ NPGTシリーズ
北川鉄工所¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.008使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個翌日出荷スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500JIS規格JIS規格相当品
パワーウイングワークグリッパ PWS06
北川鉄工所¥699,800税込¥769,7801台翌日出荷旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ストローク(mm)(プランジャ)11.1質量(kg)24(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54