8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。 前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。 持上げないための、側面開口のドアを持つ現代的なスタイル。 ユーザーフレンドリーなサイドドアアクセス機構により、腰の負担を軽減するのに役立ちます。 防火バージョン(硬質ライナー付き3964/9P90)は、FMに承認されました。 ラッチ機能をロックすることで、キー(別売)することなく使用することができます。 133Lプラザは、完全に組み立てられた状態で出荷されています。 カスタム利用可能なインプリンティング。詳細については、(800)347-9800でラバーメイドカスタマーサービスにご連絡ください。
容量(L)132.5 ダークグリーン 仕様組立式 トラスコ品番819-4625 質量(kg)23.5 高さ(mm)1044 奥行(mm)544 間口(mm)516
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

デザイン性に優れた筒型のダストビンです。 屋内・屋外いずれにも使用できます。 スムーズに開く開閉ドア付です。 カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質発泡ポリエチレン オフホワイト
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分別回収に最適なコンテナです。スリムなボディは狭い場所にも最適です。ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。
材質ポリエチレン 奥行(mm)559 間口(mm)279 2018年トラスコ掲載ページ9 0508 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックスです。 ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。
容量(L)87.1 仕様リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765) 間口W×奥行D×高さH(mm)279×559×762 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや厨房のカウンター下に収まるように設計されたゴミ箱です。 従来のSlim Jimの特長をそのままに、開口部に大きく角度をつけることで、カウンターから引き出すことなくごみを捨てることができます。
材質ポリエチレン フタの種類フタなし 商品タイプ本体 形状角形
1箱(4個)
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内や屋外のタフな条件の下でも優れた耐久性を発揮します。
材質ポリエチレン(PE) 適合(フタ)267202、267275、354875 外径(mm)400
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練されたデザインのゴミ箱です。 屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗練されたデザインのゴミ箱です。 屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
仕様リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365) 間口W×奥行D×高さH(mm)391×419×785
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)