アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。
広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。
景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)1.36
容量(mL)443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク入部:90×114×1320
付属タンクに洗剤を入れてボタンを押すだけで、液体散布・床掃除ができます。手軽にどこでもモップ掛けが可能で持ち運びも便利です。
マイクロファイバー製ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。
付属品専用フレーム、ウエットパッド×2
寸法(mm)本体:1240×950×1420、タンク部:95.2×120.8
質量(kg)約2.6
容量(mL)620
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドル。
タンクの容量は約443mlです。
トラスコ品番819-4259
長さ(mm)1422
質量(kg)2.6
色シルバー
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
関連キーワード