7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラック トラスコ品番836-2580 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 長さ(mm)1562 幅(mm)616 高さ(mm)270 耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kg ハンドル高さ(mm)1069 キャスター径(Φmm)152 2018年トラスコ掲載ページ8 0971
1台
133,609 税込146,970
欠品中

屋内外での重量物搬送に適した台車です。 すべての屋内外の環境で重い荷物を搬送するのに理想的です。 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。 成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。 セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレームです。 最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスターです。
1台
145,924 税込160,516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)610 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)ポリエチレン
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
仕様組立式、ホイールワゴントラックブラック トラスコ品番836-2581 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 車輪径(Φmm)254 高さ(mm)419 荷台寸法(mm)1143×615 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)840 荷台寸法(奥行)(mm)1143 2018年トラスコ掲載ページ8 0972
1台
123,759 税込136,135
欠品中

ラバーメイドトリプルトロリー
ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使用時は折りたためるので省スペースな収納が可能です。平台車としても使用できます。シーンに応じてハンドルの角度が調整可能な運搬台車です。樹脂製のボディは耐久性に優れ、サビ、凹み、欠けなどの心配がありません。表面は滑りにくい構造で荷物の滑落を防止します。キャスターは床に跡がつきにくいノンマーキングタイプです。
仕様完成品 荷台寸法(幅)(mm)521 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)826 2018年トラスコ掲載ページ8 0971 材質(荷台)ポリエチレン
1個
40,880 税込44,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。 別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。 材料、部品などの搬送に理想的です。 狭いスペースでの操縦性の良いです。 人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。 Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。 成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。 セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム 高さ(mm)318 ハンドル高さ(mm)1267
1台
80,043 税込88,047
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)