食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
トラスコ品番421-9091
適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655
質量(kg)3
色ブラック
外径×高さH(Φmm×mm)464×168
耐荷重(kg)113.3
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
ハンドルエルゴノミックハンドル
材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。
別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。
材料、部品などの搬送に理想的です。
狭いスペースでの操縦性の良いです。
人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます
Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計
成形-にタイダウンスロットロード
セキュリティのため
質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減
トラスコ品番819-4148
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)1267
奥行(mm)259
間口(mm)300
1台
¥40,020
税込¥44,022
翌々日出荷
材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。
別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。
材料、部品などの搬送に理想的です。
狭いスペースでの操縦性の良いです。
人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。
Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。
成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。
セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム
高さ(mm)318
ハンドル高さ(mm)1267
耐久性に優れています。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
屋内外での重量物を移動するのに理想的です。
汎用性のためのモデルの完全な範囲です。
頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。
事実上メンテナンスフリーです。
1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。
食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。
センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。
耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。
トラスコ品番819-4248
材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム
質量(kg)30.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)817
荷台寸法(幅)(mm)486
ハンドル高さ(mm)854
荷台寸法(奥行)(mm)1600
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラック
トラスコ品番836-2580
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
長さ(mm)1562
幅(mm)616
高さ(mm)270
耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kg
ハンドル高さ(mm)1069
キャスター径(Φmm)152
2018年トラスコ掲載ページ8 0971
1台
¥133,609
税込¥146,970
欠品中
耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。
材質本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム
色ブラック
高さ(mm)699
奥行(mm)1524
容量(L)180
間口(mm)686
均等荷重(kg)91
キャスター径(Φmm)203
タイヤタイプエアー入タイヤ(Φ203mm)
2018年トラスコ掲載ページ8 1146
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色ダークブルー
屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
仕様組立式、ホイールワゴントラックブラック
トラスコ品番836-2581
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
車輪径(Φmm)254
高さ(mm)419
荷台寸法(mm)1143×615
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)840
荷台寸法(奥行)(mm)1143
2018年トラスコ掲載ページ8 0972
1台
¥123,759
税込¥136,135
欠品中
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番819-4208
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(kg)54.4
色ブラック
高さ(mm)1090
奥行(mm)1499
容量(L)800
間口(mm)864
均等荷重(kg)544
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色ホワイト
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番819-4194
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色ブルー
高さ(mm)826
奥行(mm)1120
容量(L)400
間口(mm)787
均等荷重(kg)227
1台
¥94,204
税込¥103,624
9日以内出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番819-4199
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(kg)23.1
色ブルー
高さ(mm)940
奥行(mm)1113
容量(L)450
間口(mm)787
均等荷重(kg)227
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディー+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番819-4200
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(kg)23.1
色ブラック
高さ(mm)940
奥行(mm)1113
容量(L)450
間口(mm)787
均等荷重(kg)227
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色ブラック
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
物品の取り出しに便利なスプリング昇降台付きです。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色ブラック
屋内外での重量物搬送に適した台車です。
すべての屋内外の環境で重い荷物を搬送するのに理想的です。
Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。
成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。
セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレームです。
最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスターです。
関連キーワード