33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。
材質ポリエチレン ブラック 特性軽量
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム ブラック 特性軽量
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。 樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール ブラック
1台
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。 別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。 材料、部品などの搬送に理想的です。 狭いスペースでの操縦性の良いです。 人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。 Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。 成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。 セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム 高さ(mm)318 ハンドル高さ(mm)1267
1台
80,043 税込88,047
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外での重量物搬送に適した台車です。 すべての屋内外の環境で重い荷物を搬送するのに理想的です。 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。 成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。 セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレームです。 最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスターです。
1台
145,924 税込160,516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)610 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)ポリエチレン
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈な発泡構造は、錆びたり、凹んだり、欠けたり、剥けたりしません。 丸みを帯びたコーナーは壁や家具を保護します。 軽量で機動性。 ノンマーキング自在キャスター(Φ127mm)。 人間工学に基づいて設計された押しハンドルにより、作業者の安全性を向上させる最適な手の配置とプッシュの高さを提供します。
仕様こぼれ止め付き天板 ブラック キャスター自在式(2個) 固定式(2個) ハンドルストレートハンドル 特性軽量 均等積載量(kg/段)113
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面パネル付で細かい荷物の搬送にも最適な運搬台車です。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 小型パッケージ等の搬送に理想的です。 ヘビーデューティー、サイドパネルは、小型パッケージ&アイテムを保管出来ます。 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計 成形-にタイダウンスロットロード セキュリティのため 質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性があります。
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。 食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。 センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。 耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。
トラスコ品番819-4248 材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム 質量(kg)30.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320 キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)817 荷台寸法(幅)(mm)486 ハンドル高さ(mm)854 荷台寸法(奥行)(mm)1600
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。 樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番819-4208 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)54.4 ブラック 高さ(mm)1090 奥行(mm)1499 容量(L)800 間口(mm)864 均等荷重(kg)544
1台
499,800 税込549,780
欠品中

トラスコ品番819-4157 材質ポリエチレン 質量(kg)11.6 ブラック 高さ(mm)224 奥行(mm)1549 間口(mm)808 適合容量(L)600
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
トラスコ品番819-4214 材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)24.9 ブラック 高さ(mm)660 奥行(mm)1448 容量(L)212 間口(mm)1041 均等荷重(kg)317 特性軽量
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。 樹脂ボディー+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番819-4200 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)23.1 ブラック 高さ(mm)940 奥行(mm)1113 容量(L)450 間口(mm)787 均等荷重(kg)227
1台
149,800 税込164,780
欠品中

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。
材質ポリエチレン ブラック 特性軽量
1台
52,980 税込58,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。 樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。 物品の取り出しに便利なスプリング昇降台付きです。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール ブラック
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。
材質ポリエチレン ブラック 特性軽量
1台
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。
トラスコ品番819-4160 材質ポリエチレン 質量(kg)16.6 ブラック 高さ(mm)483 奥行(mm)1699 間口(mm)883 適合容量(L)800
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。 頑丈な構造で、へこまず錆びません。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。 高密度構造樹脂設計 クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板 トラスコ品番819-4740 ブラック キャスター自在式(2個) 固定式 (2個) ハンドルエルゴノミックハンドル 均等積載量(kg/段)170
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
トラスコ品番421-9091 適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655 質量(kg)3 ブラック 外径×高さH(Φmm×mm)464×168 耐荷重(kg)113.3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

スクエアブルートコンテナ用のドーリーです。
トラスコ品番836-2701 質量(kg)4.2 ブラック 高さ(mm)159 奥行(mm)438 間口(mm)438 2018年トラスコ掲載ページ9 0463
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラック トラスコ品番836-2580 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 長さ(mm)1562 幅(mm)616 高さ(mm)270 耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kg ハンドル高さ(mm)1069 キャスター径(Φmm)152 2018年トラスコ掲載ページ8 0971
1台
133,609 税込146,970
欠品中

すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。 高密度構造樹脂設計 クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
ハンドルエルゴノミックハンドル
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用 滑らかな表面なので簡単の洗浄 両端にユーザーフレンドリーなハンドルは、移動性を高めます。
仕様アルミ柱タイプ 段数3 キャスター4輪自在式キャスター 均等積載量(kg/段)30
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
仕様組立式、ホイールワゴントラックブラック トラスコ品番836-2581 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 車輪径(Φmm)254 高さ(mm)419 荷台寸法(mm)1143×615 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)840 荷台寸法(奥行)(mm)1143 2018年トラスコ掲載ページ8 0972
1台
123,759 税込136,135
欠品中

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。
材質ポリエチレン 特性軽量
1台
103,069 税込113,376
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラック。樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。静音キャスター仕様。
仕様エグゼクティブキューブトラック静音タイプブラック トラスコ品番836-2587 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)18.1 ブラック 高さ(mm)838 奥行(mm)1087 容量(L)340 間口(mm)711 均等荷重(kg)181 キャスター径(Φmm)97 2018年トラスコ掲載ページ8 1145
1台
119,800 税込131,780
欠品中

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。
トラスコ品番819-4154 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)41.6 ブラック 高さ(mm)965 奥行(mm)1638 容量(L)600 間口(mm)767 均等荷重(kg)272 特性軽量
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。
トラスコ品番819-4158 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)63.1 ブラック 高さ(mm)1072 奥行(mm)1798 容量(L)800 間口(mm)851 均等荷重(kg)567 特性軽量
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。
トラスコ品番819-4159 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)64 ブラック 高さ(mm)1072 奥行(mm)1798 容量(L)800 間口(mm)851 均等荷重(kg)953 特性軽量
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

ラバーメイドホイールバローズ
耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。
材質本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム ブラック 高さ(mm)699 奥行(mm)1524 容量(L)180 間口(mm)686 均等荷重(kg)91 キャスター径(Φmm)203 タイヤタイプエアー入タイヤ(Φ203mm) 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール ブラック 特性軽量
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーメイドトリプルトロリー
ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使用時は折りたためるので省スペースな収納が可能です。平台車としても使用できます。シーンに応じてハンドルの角度が調整可能な運搬台車です。樹脂製のボディは耐久性に優れ、サビ、凹み、欠けなどの心配がありません。表面は滑りにくい構造で荷物の滑落を防止します。キャスターは床に跡がつきにくいノンマーキングタイプです。
仕様完成品 荷台寸法(幅)(mm)521 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)826 2018年トラスコ掲載ページ8 0971 材質(荷台)ポリエチレン
1個
40,880 税込44,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)