洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
仕様リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365)
間口W×奥行D×高さH(mm)391×419×785
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
大容量でモダンなスタイルのゴミ箱です。公園やショッピングモールなど屋外での使用に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。
樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。
容量(L)189.3
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
仕様組立式
トラスコ品番819-4622
質量(kg)35.4
高さ(mm)1067
奥行(mm)635
間口(mm)635
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。フューネルトップのデザインとなっています。ベース部分をボルト止めができます。フューネルトップのデザインとなっています。
用途ガソリンスタンド用ゴミ箱
材質ポリエチレン
色ブラック
関連キーワード